カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dcmt070204-ps」の検索結果

55°菱形 ポジタイプ インサート T9225
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種鋼
55°菱形 ポジタイプ インサート T6215
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角55°
55°菱形 ポジタイプ インサート T9215
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
55°菱形 ポジタイプ インサート AH725
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート AH120
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530
タンガロイ¥7,498税込¥8,2481箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530
タンガロイ¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート AH6235
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角55°
チップ DCMT-PS
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80度切込みap(mm)0.5最大切込みap(mm)2.50寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート AH6225
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角55°
チップ DCMT-PSF
タンガロイ¥7,198~税込¥7,918~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ DCMT-PSF
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ DCMT-PSS
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)7.8寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
チップ DCMT-PSS
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80度切込みap(mm)0.3最大切込みap(mm)2.00寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応