カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dcmt11t304hq」の検索結果

チップ DCMT-HQ
京セラ¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から21日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT HQ
京セラ(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用チップ DCMT-HQ (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.11穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ DCMT-HQ
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷仕様●角度AN(°):7形状ひし形頂角55°厚さ(mm)3.97材質(本体)PR1535寸法D1(mm)4.4厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ブレーカ片面穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴・片面・40°~60°コーナー数2寸法RE(mm)0.4寸法IC(mm)9.525
旋削用チップ DCMT-HQ (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.11穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M