「dcs-1000b」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルオシロスコープ Tektronix(テクトロニクス)デジタルオシロスコープTektronix(テクトロニクス)(2件のレビュー)
76,980税込84,678
1台ほか
6日以内出荷から21日以内出荷
7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加) 32種類の自動測定 時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT トリガ周波数カウンタ パン/ズーム機能 多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ 設置面積が小さな、小型・軽量 ファンレス設計により低ノイズを実現
質量(kg)機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2電源100~240VAC RMS ±10%寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154.95×325.12×106.68最大消費電力(W)30高度(m)動作時:最高3000、非動作時:最高12000電源周波数(Hz)45~65(100~240V)、360~440(100~132V)安全性製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-30~+71EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性)使用環境湿度(%)動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないことサンプルレート1GS/sレコード長20kポイント
1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
78,980税込86,878
1台ほか
4日以内出荷から21日以内出荷
大画面7インチLCD(WVGA)搭載 最高50,000回/秒の高速波形更新 最大10Mポイントのロングメモリを搭載 10種類の豊富なトリガタイプ 38項目の自動測定機能を搭載 Go-NoGo判定機能 500kポイントのFFT機能を搭載 間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション) USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション) USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)質量(kg)約2.8消費電力(W)30電源電圧AC100V~240V 50~60Hz感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力表示更新レート50000波形/秒コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/sディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD入力インピーダンス1MΩ// 約16pF最大入力電圧300V rms、CAT I波形(保存)24セット極性ノーマル、反転遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GND使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V言語表示日本語、英語その他使用可能RoHS指令(10物質対応)対応演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定平均2~256回、選択可能カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV)USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH) OWONハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH)OWON(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
【3in1多機能設計】ハンディサイズの筐体にオシロスコープ・マルチメーター・波形発生器(波形発生器はSモデルのみ)を集約。これ1台で開発・実験・現場作業まで幅広く対応。 【幅広い帯域と高速サンプリング】25MHz~200MHz帯域(モデルによる)と最大1GSa/sサンプリングで、高速信号や突発波形を高精度に解析。 【高機能マルチメーター内蔵】20,000~24,000カウント分解能で電圧・電流・抵抗・容量・温度・導通チェックなど多彩な測定に対応。研究・教育・現場作業を効率化。 【携帯性とPC連携】コンパクト設計&約4時間連続駆動。USB Type-C充電・通信対応で、SCPIコマンドによるリモート制御やPCデータ連携も可能。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析ディスプレイ3.5インチLCDメモリ長さ8K
デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DS1000ZシリーズRIGOL(リゴル)(12件のレビュー)
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
デジタルストレージオシロスコープ アズワンデジタルストレージオシロスコープアズワン(3件のレビュー)
50,700税込55,770
1個
当日出荷から翌々日出荷
20種類の自動測定・FFT解析が可能です。奥行き78mm、重さ1.5kgの省スペース設計です。8インチLCDディスプレイで操作性に優れたパネルとメニューです。パス・フェイル機能、波形記録・リプレイ機能付です。
1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
179,800税込197,780
1台ほか
4日以内出荷から21日以内出荷
大画面8インチLCD(SVGA)搭載 最高120,000波形/秒の高速波形更新 発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できるVPOテクノロジー 最大10Mポイント/CHのロングメモリ 36種類の自動測定機能を搭載 セグメントメモリ機能:最高29,000波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能 アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能 水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載 500kポイントポイントのFFT機能を搭載 デジタルフィルタ機能により、1Hz~500MHzの範囲でハイパスまたはローパスフィルタを設定可能 Go-NoGo判定機能 USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応 USB、LAN標準装備
仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、統計:最大1000データで平均、最大、最少、偏差を表示可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)質量(kg)約2.8消費電力(W)30感度1mV/div、1~10V/div寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポート・リモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力入力インピーダンス1MΩ// 約16pF波形(保存)24セット遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GNDオフセット(ポジション)1mV/div~20mV/div:±0.5V、50mV/div~200mV/div:±5V、500mV/div ~2V/div:±25V、5V/div~10V/div:±250V言語表示日本語、英語その他使用可能帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz、70MHz BW、200MHzモデル:20MHz、70MHz、100MHz BWUSBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出または印刷・USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロール
2CH任意波形ファンクションジェネレータ  FGXシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
77,980税込85,778
1台
当日出荷から16日以内出荷
2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5~150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続質量(kg)約2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293分解能(振幅)10ビットRoHS指令(10物質対応)対応周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子)サンプルレート(最高)120MS/s繰返し周波数(Hz)60メモリ長さ(波形)4Kポイント
メモリハイコーダ HIOKI(日置電機)メモリハイコーダHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で! 絶縁入力で安全測定 瞬時波形を現場でモニター 商用電源ラインの変動をモニター 三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期
仕様記録印字:プリント機能なし電源ACアダプタZ1005:AC100~240V(50/60Hz)、30VA(ACアダプタ使用し、9780を本体で充電している場合)/バッテリパック9780:3VA、連続使用時間約2h(25℃参考値、Z1005併用時はZ1005優先)、ACアダプタによる充電時間200分(25℃参考値)/外部DC電源:DC10~16V、10VA(接続コードはご相談、配線は3m以内)表示43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット)チャンネル数アナログ2ch+ロジック4ch(アナログのch間と本体間は絶縁、ロジックGNDは本体と共通)機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値)周波数特性DC~50kHz(-3dB)インターフェース[外部]USB:USB20準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1/機能:PCと接続してCFカード内部のファイルをPCへ転送、PCからの制御不可データメモリ容量12ビット×2Mワード/ch測定レンジ10mV~50V/div (10divフルスケール)、 12レンジ、分解能 : レンジの1/100サンプリング周期1MS/秒(1μs 全ch同時)充電時間(分)約200 (25℃参考値)/バッテリパック9780装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能※充電時間は電池仕様に応じて変わる ※充電可能温度範囲5~30℃時間軸レンジ[メモリ時]100μs~5min/div、 20レンジ、時間軸分解能100ポイント/div、時間軸拡大:×2~×10の3段、 圧縮:1/2~1/1000の9段最大入力電圧DC400V外部端子端子台:外部トリガ入力・トリガ出力言語表示日本語、 英語 (パネル表記は日本語)RoHS指令(10物質対応)対応外部記憶装置CFカードTYPEIスロット×1、最大2GBまで記録間隔[実効値時]1 ms~1 min、16設定、サンプリング周期: 200 μs固定 (交流電圧/電流は1000実効値データ/s)、エンベロープモード常時ON ※記録間隔ごとの最大値と最小値のみを記録する最大定格電圧(V)端子間:DC400、対地間:AC/DC300測定カテゴリII
USBオシロスコープ PicoScope 3000シリーズ Pico TechnologyUSBオシロスコープ PicoScope 3000シリーズPico Technology(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。 ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。 デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。 8ch入力、差動入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。 本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。 演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。"
仕様512Mのロングメモリ、100000回/秒の波形更新レート、Windows/MAC/Linux環境で使用可能、USBバスパワーのみで動作可能、外聞電源不要対応OSWindows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア付属プローブあり機能信号発生機能付、シリアルデコード機能(16種類標準装備)、発信機能:FG/AWG測定機能【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差サンプリング1GS/sビット8bitトリガー【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジックUSBタイプUSB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)
デジタル・オシロスコープ A&D(エー・アンド・デイ)デジタル・オシロスコープA&D(エー・アンド・デイ)
3,498税込3,848
1本ほか
翌々日出荷
周波数帯域:50MHz(AD5145D)周波数帯域:25MHz(AD5143)最高サンプリングレート:250MS/s(1ch時)入力チャンネル:2チャンネル6桁周波数カウンター機能演算機能、自動測定機能つき
用途大学、高校、中学校における、物理学、電気・電子工学や理科の学生実験・研究・開発・製造の設備・電気、電子設備の点検やメンテナンスに
デジタル・オシロスコープ Tektronix(テクトロニクス)デジタル・オシロスコープTektronix(テクトロニクス)
269,800税込296,780
1台ほか
5日以内出荷から21日以内出荷
新しいTBS2000Bシリーズは、オシロスコープにとって最も重要な、信号の表示と測定を高い水準で行えます。 9型の大きなディスプレイ(水平目盛は15div)を備えているため、1つの画面でより多くの信号を観測できます。 レコード長は5Mポイントであり、長時間のデータも取り込めます。 使いやすいカーソルと強力な32種類の自動測定機能で、さまざまな測定が行えます。 Wi-Fi接続、100-BaseT Ethernetに対応しており、測定結果の共有が容易です。お手頃な価格でありながら、優れた性能を実現しています。
分解能(垂直軸)8ビット最大消費電力(W)80測定機能(自動)32種高度(m)動作時:3000まで、非動作時:12000まで(高度が高いとLCDが損傷する可能性があるため制限が設けられています。この損傷は本体の動作に関わるものではありません。)電源周波数(Hz)47~63(100~240V)、360~440(100~132V)ディスプレイ9型(228.6 mm)ワイド液晶TFTカラー安全性UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030、製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合解像度800(垂直)×480(水平)ピクセル(WVGA)入力インピーダンス1MΩ±1%、13pF±1.5pF使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-40~+71EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU(電磁適合性)確度(DCゲイン)±2%(5V/div~5mV/div)・±3%(代表値、2mV/div)、(時間軸)1ms以上の任意の間隔において±25ppmカップリング(入力)DCまたはAC最大入力電圧1MΩ:300VRMS、インストレーション・カテゴリ II、ピーク電圧:±450V以下使用環境湿度(%)動作時:+30℃以下で5~95の相対湿度(RH)/+30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃以下で5~95の相対湿度(RH)/+30℃超、+60℃以下で 5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと帯域制限20MHzサンプルレート最大:2GS/s(ハーフ・チャンネル)、1GS/s(全チャンネル)レコード長5Mポイント最大電圧(V)100~240AC RMS ±10%
デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
249,800税込274,780
1式ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
幅(mm)約330質量(kg)約3.7高さ(mm)約190奥行(mm)約124電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)、AC100~120(400Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×124×190解像度7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els消費電力(VA)(最大)95確度±10 ppm(クロック)サンプリング速度最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)・等価:100GS/s周波数カウンタ6桁DCゲイン確度±(1.5%+0.5%フルスケール)オフセット電圧(mV)2mV/div~50mV/div:±1000、50.2mV/div~500mV/div:±10000、502mV/div~10V/div:±100000
デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ 4.3インチカラーTFT液晶 DCV基本確度:0.02% 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス 真の実効値(AC、AC+DC) デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約3.2周波数(Hz)50/60(電源電圧)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)交流電圧500mV~750V(TRMS)直流電圧500mV~1000V直流電流1500μA~10A交流電流500μA~10A最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ GW INSTEKデジタルマルチメータGW INSTEK
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
5 1/2桁表示:239,999カウント デュアルディスプレイ4.3インチカラーTFT液晶DCV基本確度:0.012%自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出12種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W/4W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度※、キャパシタンス真の実効値(AC、AC+DC)デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能豊富な演算機能:最大値/最小値、REL/REL#、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/Xデュアルモード(標準比較モードとユーザー定義モード)に対応したデジタルI/O標準インタフェース:RS-232C、USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60電源AC電源消費電力最大消費電力 : 30VAmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースRS-232C、 USB (USBCDC & USBTMC)、 Digital I/Oディスプレイ4.3インチTFT カラー液晶 (480×272)直流電流(DCA)10交流電流(ACA)2直流電圧(DCV)0~1000交流電圧(ACV)0~750RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルストレージオシロスコープ テクシオテクノロジーデジタルストレージオシロスコープテクシオテクノロジー
79,799税込87,779
1個(1個)
4日以内出荷から7日以内出荷
7インチカラー液晶搭載のデジタルストレージオシロスコープです。50000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示により、発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。36種類の自動測定機能を備え、波形の各種パラメータを簡単に測定できます。波形データや画面イメージを、設定した間隔・時間でUSBメモリやリモートディスク(DCS-1074B/1104Bのみ)に保存できます。波形データや画面イメージを、設定した間隔・時間でUSBメモリに保存できます。
仕様水平レンジ:5ns/div~100s/div寸法(mm)380×208×127.3質量(kg)約2.8電源(V)AC100~240表示7インチカラーTFT液晶感度垂直:1mV/div~10V/divインターフェースUSBメモリー最大10Mポイント/ch(1/10/100k 1/10Mポイントから選択可)サンプルレート最高:1GS/s(1ch時)使用チャンネル(ch)2最大入力電圧(V)300rms
デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ 4.3インチカラーTFT液晶 DCV基本確度:0.02% 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス 真の実効値(AC、AC+DC) デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート) 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ) USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルストレージオシロスコープ テクシオテクノロジーデジタルストレージオシロスコープテクシオテクノロジー
109,800税込120,780
1個(1個)
4日以内出荷
7インチカラー液晶搭載のデジタルストレージオシロスコープです。50000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示により、発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。36種類の自動測定機能を備え、波形の各種パラメータを簡単に測定できます。波形データや画面イメージを、設定した間隔・時間でUSBメモリやリモートディスク(DCS-1074B/1104Bのみ)に保存できます。波形データや画面イメージを、設定した間隔・時間でUSBメモリやリモートディスクに保存できます。
仕様水平レンジ:5ns/div~100s/div寸法(mm)380×208×127.3質量(kg)約2.8電源(V)AC100~240表示7インチカラーTFT液晶感度垂直:1mV/div~10V/divインターフェースUSB LANメモリー最大10Mポイント/ch(1/10/100k 1/10Mポイントから選択可)サンプルレート最高:1GS/s(1ch時)使用チャンネル(ch)4最大入力電圧(V)300rms
デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
88,980税込97,878
1個
15日以内出荷
DCV基本確度0.02%、4.3インチカラー液晶の4 1/2桁表示のマルチメータ
質量(kg)約3.2電源AC電源温度(℃)23±5湿度(%RH)<80、75 (10MΩ以上の抵抗測定時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×302電源電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)保存温度(℃)-10~70交流電圧500mV~750V(TRMS)直流電圧500mV~1000V直流電流500μA~10A交流電流5mA~10A動作温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度(%RH)90以下(0~35℃)、80以下(35℃以上)(結露が無いこと)
デジタルストレージオシロスコープ DCSシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルストレージオシロスコープ DCSシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
GDS-1000B用オプション セグメント機能 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GDS-1000B用オプション セグメント機能テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
11,980税込13,178
1台
35日以内出荷
メモリ分割を行なう機能をDCS-1000B/GDS-1000Bシリーズに追加します。
RoHS指令(10物質対応)対応
GDS-1000B用オプション サーチトリガ機能 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GDS-1000B用オプション サーチトリガ機能テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
11,980税込13,178
1台
35日以内出荷
波形メモリから特定の条件で抽出したマーカーの前後を表示するオプションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら