カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「dcs8」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダスターカプラ(ソケット) 日東工器

    ダスターカプラ(ソケット)

    日東工器
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません
    材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°
  • オスラム ハイパワーLED OSLON SSL 150 シリーズ OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム ハイパワーLED OSLON SSL 150 シリーズ

    OSRAM Opto Semiconductors
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション 8CHロジックアナライザモジュール テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション 8CHロジックアナライザモジュール

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    内容8ch ロジックアナライザモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル付皿小ネジ用沈めフライス DCS FKD(フクダ精工)

    ドリル付皿小ネジ用沈めフライス DCS

    FKD(フクダ精工)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
    材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2