カテゴリ
- 清掃用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
絞り込み
「dcs90」の検索結果

IMX BT用バッテリー DCS90×2個
FIMAP¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷小型電動車用制御弁式鉛蓄電池。 自動床洗浄機IMX-BB、IMX-BT、MMX 50BT、SC500、SC500REV、EMX-50BT PRO、スイーパーFSR対応のバッテリーです。すぐ本体を使用できるバッテリー2個セット。 メンテナンスフリー(補水不要)のサイクルサービス用バッテリー。用途IMX-BB、IMX-BT、MMX 50BT、SC500、SC500REV、EMX-50BT PRO、FSRの稼働バッテリー電圧(V)12バッテリー容量(Ah)57~90連続起動時間(分)150充電可能回数300
100V電源鉛メンテナンスフリーバッテリー用充電器、90Ah、24 V
ケルヒャー¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷100V電源充電器。 GSユアサDCS90用。 BD 43/25 C Classic Bp, BD 50/50 C Classic Bpなど。
ダニクリアーシート
明和グラビア¥3,398~税込¥3,738~1枚3日以内出荷から5日以内出荷ダニ忌避効果のあるズレ防止シート 抗アレルゲン効果 床暖房対応品用途ダニ忌避・両面すべり止めシート材質表面:アクリル樹脂/裏面:アクリル樹脂/中芯:ポリエステル繊維色ベージュ
電子リモートスイッチ3 N1 ニコン10ピンターミナル対応
エツミ¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷三脚使用時の必需品、電子リモートスイッチ3 N1(ニコン10ピンターミナル対応)。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。※ニコン 10ピンターミナル対応機種:ニコン D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・D850/810/800E/800/700/500/300s/300/200/100・F6/5・F100/90X/90等、フジ S5 Pro・S3 Pro等、KODAK DCS-14n寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×34×23本体質量(g)30対応機種ニコン 10ピンターミナル対応機能バルブロック機構付互換性ニコン製MC-30A互換タイプケーブル長(cm)(スパイラルタイプ)20~50