カテゴリ

  • 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dct60c」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT60C ダイヘン

    デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT60C

    ダイヘン
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1セット
    当日出荷
    集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
    使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。質量(kg)26周波数(Hz)50/60共用電源切断:DCT-60Cケーブル長(m)10入力電圧(V)200±10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511定格入力(kVA)11.1(8.8)冷却方式空冷定格入力電流(A)60(40)使用ガスエアー相数三相(単相)定格使用率(%)40(60)定格負荷電圧(V)140(135)切断トーチ仕様CT-0601定格入力(kW)9.8(6.7)出力電流範囲(A)10~60(10~40)最高無負荷電圧(V)278
  • プラズマ切断トーチ ダイヘン

    プラズマ切断トーチ

    ダイヘン
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
mct6特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mct6
  • t600