カテゴリ

  • 建築金物(13)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • テープ(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「dcx1」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミシン針 オーバーロック用針 DCx1 オルガン針ミシン針 オーバーロック用針 DCx1オルガン針
559税込615
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
種別オーバーロック用
ミシン針 DCx1 シュメッツミシン針 DCx1シュメッツ
739税込813
1袋(10本)
5日以内出荷から16日以内出荷
引寄せハンドル 中西産業引寄せハンドル中西産業(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト種類屋内用仕上サチライトクロム
大型床付ケ戸当リ 中西産業大型床付ケ戸当リ中西産業
11,980税込13,178
1個
当日出荷
付属品本体/GM-835(2本) 、 M8×16トラス小ねじ(2本) 受け/M5×12皿小ねじ(D=8)(4本)材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム色(ゴム足)グレー
引寄せハンドル 中西産業引寄せハンドル中西産業
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
仕様推奨受け:ATU-5・ATU-6材質亜鉛ダイカスト寸法L(mm)47仕上サチライトクロム
ローラー付きグレモンハンドルL 中西産業ローラー付きグレモンハンドルL中西産業(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸種類屋内用勝手仕上サチライトクロム
ローラー付きグレモンハンドルR 中西産業ローラー付きグレモンハンドルR中西産業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸種類屋内用勝手仕上サチライトクロム
グレモンハンドルR 中西産業グレモンハンドルR中西産業
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸種類屋内用勝手仕上サチライトクロム
グレモンハンドルL 中西産業グレモンハンドルL中西産業
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸種類屋内用勝手仕上サチライトクロム
グレモンハンドル 中西産業グレモンハンドル中西産業
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品M5×16 丸皿小ねじ(8本) 、 角軸種類屋内用仕上サチライトクロム
グレモンハンドル 中西産業グレモンハンドル中西産業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸種類屋内用仕上サチライトクロム
両面テープ(PP フォーム材対応 低VOC 低臭 不織布タイプ) DCX1018 3M(スリーエム)両面テープ(PP フォーム材対応 低VOC 低臭 不織布タイプ) DCX10183M(スリーエム)
359税込395
1巻
当日出荷
各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。
用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13長さ(m)20粘着力(N/10mm)(SUS)7.5、(PP)8.7適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ローラー付きグレモンハンドルL 中西産業ローラー付きグレモンハンドルL中西産業
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品M5×16 丸皿小ねじ(8本) 、 角軸種類屋内用勝手仕上サチライトクロム
ローラー付きグレモンハンドルR 中西産業ローラー付きグレモンハンドルR中西産業
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品M5×16 丸皿小ねじ(8本) 、 角軸種類屋内用勝手仕上サチライトクロム
引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ 中西産業引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ中西産業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様●勝手:左勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0834アズワン品番67-2357-48
引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ 中西産業引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ中西産業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様●勝手:右勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0835アズワン品番67-2357-49
ヘルール異径ホースアダプタ 316L-HSAD-CXシリーズ 大阪サニタリーヘルール異径ホースアダプタ 316L-HSAD-CXシリーズ大阪サニタリー
9,998税込10,998
1個
当日出荷
食品用配管部材。内外#320~#400。バフ研磨仕上げ
CQ Series(CQ2B20) SMCCQ Series(CQ2B20)SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
航空機用ロングドリル(耐熱鋼用) 理研製鋼航空機用ロングドリル(耐熱鋼用)理研製鋼
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
耐熱鋼用の航空機関連規格に準じて製作しています。
用途用途材質コバルトハイス全長150先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ピンホールレンズ搭載 ミニチュア監視カメラ 塚本無線防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ピンホールレンズ搭載 ミニチュア監視カメラ塚本無線
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、屋内用ドームカメラ 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 小型ドーム型カメラ 3.6mmのボードレンズ搭載 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
形状小型質量(g)約100(取付金具含む)電源DC12V/約140mA寸法(Φ×高さH)(mm)90×67信号形式AHD/CVBSレンズサイズ(mm)3.6解像度548万画素使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応画角5MP設定時:約80度
CQ Series(CQ2B16) SMCCQ Series(CQ2B16)SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B20 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B20SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CQ Series(CQ2B25) SMCCQ Series(CQ2B25)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
両面テープ(高接着低VOC不織布タイプ) DCX-1018 3M(スリーエム)両面テープ(高接着低VOC不織布タイプ) DCX-10183M(スリーエム)
38,980税込42,878
1巻
欠品中
各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。
用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。厚さ(mm)0.13基材不織布粘着剤アクリル系
IXRACE HONDA CT 125 TRAIL フルエキマフラー DCX1 ラウンド MAD MAX(マッドマックス)IXRACE HONDA CT 125 TRAIL フルエキマフラー DCX1 ラウンドMAD MAX(マッドマックス)
69,980税込76,978
1セット
62日以内出荷
サイレンサー(1ユニット)のみの寸法・重量です。
用途オートバイ用適合HONDA CT 125 /TRAIL 125 2023年式材質カーボンファイバー長さ(mm)約250形状ラウンド質量(g)約1000タイプ【マフラー】DCXコンプリートフォージットカーボン
IXRACE HONDA ST 125 DAX フルエキマフラー DCX1 ラウンド MAD MAX(マッドマックス)IXRACE HONDA ST 125 DAX フルエキマフラー DCX1 ラウンドMAD MAX(マッドマックス)
69,980税込76,978
1セット
62日以内出荷
サイレンサー(1ユニット)のみの寸法・重量です。
用途オートバイ用適合HONDA ダックス125 | DAX125/ST125 2023年式材質カーボンファイバー長さ(mm)約250形状ラウンド質量(g)約1000タイプ【マフラー】DCXコンプリートフォージットカーボン
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
FMメガパネセット エバパワーブライトFMメガパネセットエバパワーブライト
32,980税込36,278
1セット
7日以内出荷
【FMメガパワーステーション】。ワイドFMだから、全国のFM(中波)放送もボタン一つで受信可能。大容量88.8Wh ! 各種USB機器(携帯電話・ゲーム機等)/ 小型家電(パソコン電気毛布、扇風機、小型液晶TV等)、 幅広い電気製品が充電・使用可能。アップルウオッチ等の小電力機器もフル充電可能の「微弱充電モード」搭載。出力豊富(ACコンセントx2・USBx2・タイプCx1・DCx1)であらゆる機器に対応。ACコンセント及び別売のソーラーパネル等のDC出力/カーインバーター等、 各種電源から充電可能。ショート(短絡)、過充電、過放電、過電流、過負荷、過熱防止の6種類の万全の安全対策。大型LEDライトは3モード切替で明るく、停電時でも安心、アウトドアにも便利。【EVERBright 21Wソーラーパネル】。 パワーバンクやiPhone・スマホ等、各種USB機器、ノートPCに直接充電!。 メガパワーステーション/Maxに充電できて、充電電気代節約。 伸縮大型ポケット付でメガパワーステーション/Maxとアクセサリーを収納、携帯に便利。 USB出力から携帯電話、iPhone、スマホ、タブレット等ほぼすべてのUSB機器に充電。 ノートパソコンに充電するためのプラグアダプター(11個)付属。 ソーラーパネルからパワーステーションへの充電ケーブル付属。 アウトドアでリュックサックや木などから吊り下げて充電するためのカラビナ2個付属。 充電表示ライトで充電確認。 ソーラーパネル2枚用アダプターケーブル(別売)で充電時間約半分
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。付属品【FMメガパワーステーション】ACアダプター(ACコンセント用)、カーシガレットライターアダプター、(カーライターで作動するカークリーナー等を動作)、出力用USBケーブル(ライトニング/タイプC・マイクロUSB用)、取扱説明書 規格、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11種類)、カラビナ(2個)、ストラップ(円周120/幅2cm)、取扱説明書適合LEDライト:< ON(220/22)/SOS(200/28)/点滅(210/28)/OFF >の4サイクル(ルーメン/最大点灯時間)材質【FMメガパワーステーション】本体:ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル質量(g)【FMメガパワーステーション】990、【ソーラーパネル】900出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、DC 1個(12-16.8V/10A、最大13A)、USB 1個(5V/2A)、USB 1個(5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A QC3.0/18W)、USB-C 1個(5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A, PD18W)表示充電残量:4個のインジケーターが全灯~1個点灯で、満充電~25%残量表示、点滅は充電中を表示入力ACアダプター:DC19V/1.5A、ソーラーパネル:DC14-19V/1.5A時間満充電所要:付属ACアダプター: 5時間/21Wソーラーパネル:連続7時間×4日使用時間FMラジオ:連続で120時間(音量:小)電池リチウムイオン電池、3.7V 24,000mAh (88.8Wh)ソーラーパネル出力18V / 1.1A、USB 5V / 2.4A受信周波数76-108MHz (ワンタッチ自動選局)サイズ(mm)【FMメガパワーステーション】幅 155 x 高さ 102 x 奥行 88、【ソーラーパネル】(開)800×290×25 (閉)195×290×35
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
チップ DCMT-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ DCMT-GU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカGU逃げ角(°)7
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽~中切削勝手なし[N]
DCR製 PCX125(JF28) エアクリーナーカバー ブラックメッキ MAD MAX(マッドマックス)DCR製 PCX125(JF28) エアクリーナーカバー ブラックメッキMAD MAX(マッドマックス)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ドレスアップ効果の高いメッキエンジンカバー! 被せタイプ
適合PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
DCR製 PCX125(JF28) スイングアームカバー ブラックメッキ MAD MAX(マッドマックス)DCR製 PCX125(JF28) スイングアームカバー ブラックメッキMAD MAX(マッドマックス)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ドレスアップ効果の高いメッキエンジンカバー! 被せタイプ
適合PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
DCR製 PCX125(JF28) クランクケースカバー ブラックメッキ MAD MAX(マッドマックス)DCR製 PCX125(JF28) クランクケースカバー ブラックメッキMAD MAX(マッドマックス)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ドレスアップ効果の高いメッキエンジンカバー! 被せタイプ
適合PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
両面テープアプリケーターATG888+ テープセット 9660 不織布両面粘着テープ 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG888+ テープセット 9660 不織布両面粘着テープ3M(スリーエム)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包質量(g)アプリケーター:400適合テープ幅(mm)10~19被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面テープアプリケーターATG888+ テープセット DCX-1018 低VOC不織布両面テープ 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG888+ テープセット DCX-1018 低VOC不織布両面テープ3M(スリーエム)
36,980税込40,678
1セット
4日以内出荷
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包セット内容両面テープアプリケーターATG888×1、低VOC不織布両面テープ DCX-1018(幅19mm×長さ50m)×1質量(g)アプリケーター:400適合テープ幅(mm)10~19材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系アズワン品番65-1970-30適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ