カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
「dcxf-10000」の検索結果

ホワイトフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥36,980税込¥40,6781本(10m)翌日出荷次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立10mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)伸長時寸法(m)10本体寸法(mm)60×650×60本体質量(kg)1.975収納時寸法(cm)65最大径(Φmm)竿54/製品60竿数18先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400
ホワイトフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷フィッシャー3番竿の交換に 交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。適合機種ホワイトフィッシャー DCXF-10000材質カーボン質量(g)39本体寸法(mm)13.4×13.4×600
ホワイトフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷フィッシャー2番竿の交換に 交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。適合機種ホワイトフィッシャー DCXF-10000材質カーボン質量(g)31本体寸法(mm)11.3×11.3×600
ホワイトフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷フィッシャー1番竿の交換に 交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。適合機種ホワイトフィッシャー DCXF-10000材質竿:カーボン、金具:SS400質量(g)25本体寸法(mm)8.7×8.7×600
ケーブルフィッシャー用ハードル
JEFCOM(ジェフコム)¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷先端竿の直径が約Φ10mmのフィッシャー用用途2本のハードルでしっかり支え、長い索引きでも、ぐらつかない適合フィッシャーDCXF-6000~20000、DRXF-6000~10000、DXF-5000~15000(先端竿の直径が約Φ6/12mmのフィッシャーには装着できません)材質スチール質量(g)74本体寸法(mm)64×345×100