カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dd11v」の検索結果

Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm DD11.0121.1110
SCHURTER¥139,800税込¥153,7801箱(50個)7日以内出荷仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10A●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 2●定格電圧: 250 V●ヒューズサイズ: 5×20mm●ENEC, UL. DD11. 前面 / 背面からねじ固定 パワースイッチ、ライトあり / なし 5×20 mmヒューズホルダ、別売り(RS品番: ; 5006211 5006211 )RoHS指令(10物質対応)対応