カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)

「dd181」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーパードリル 三菱マテリアル

    テーパードリル

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です。
    用途汎用・一般加工
  • ドラム缶用台車 トレー付 TRUST(トラスト)[厨房用品]

    ドラム缶用台車 トレー付

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車およびトレーです。 樹脂タイプのドラム缶用台車です。
    仕様台車(トレー付)材質(トレー)HDPE内径(Φmm)597耐荷重(kg)320キャスターΦ75mm(TPR製)深さ(mm)50キャスター径(Φmm)75寸法(Φ×mm)619×181アズワン品番4-3069-21
  • ドラム缶用台車トレー TRUST(トラスト)[厨房用品]

    ドラム缶用台車トレー

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌々日出荷
    仕様200L用トレー材質HDPE内径(Φmm)597深さ(mm)50寸法(Φ×mm)619×105アズワン品番4-3069-11
  • 充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ドライバドリル

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    3日以内出荷
    ●ブラシレス分割コアモーターを搭載してコンパクト・パワー・スピーディーを実現した18Vの充電式ドライバドリルです ●片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構を搭載しています ●最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています ●作業内容によって高速・低速の切替えができる2スピード仕様です ●把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています ●握りやすくて疲れにくい新グリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです
    用途木材・金属の穴あけ、各種ネジの締付付属品電池パック(B-1850LA)×2、充電器(UBC-1802L)×1、補助ハンドル×1、ベルトフック(本体取付)×1、キャリングケース×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄/キャリングケース:PP質量(kg)1.9電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200・(低速) 0~600チャック能力(mm)1.5~13型番DD181L5モーターブラシレス分割コアモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力M6ねじ締め能力(mm)(木ネジ)径10×長さ90・(小ネジ)M6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×171ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)高速22、低速80バッテリー電圧(V)18保証期間1年間トルク(N・m)(高速)22・(低速)80充電時間(分)84電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])0~2200(高速)・0~600(低速)クラッチ数(段)21適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)2100(高速)・木ネジ(米松・6.2mm×50mm)550(低速)※作業条件や電池の状態によって異なります
  • NC用ストレートドリル  NSD 18.1 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 18.1

    三菱マテリアル
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)18.1溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 低圧遮断器NV63-CV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV63-CV仕様

    三菱電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から86日以内出荷
  • 18V充電器 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電器

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    18Vリチウムイオン電池用の充電器です。サイズ:幅120×高さ110×奥行60mm。質量:310g。材質:PC。原産国:中国
    用途36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池の充電
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (91031)SSY RH(KE) スバル

    (91031)SSY RH(KE)

    スバル
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷