カテゴリ

  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「dd2020」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 椎茸栽培用ドリル マキタ

    椎茸栽培用ドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。 高速10000回転でさらに高能率。 強度2倍以上アップしたストッパポール付。 操作性に優れたスライドスイッチ。
    付属品ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3)仕様二重絶縁長さ(mm)274質量(kg)1.3電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 木工12カーボンブラシ呼び番号75
  • テーパードリル 三菱マテリアル

    テーパードリル

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です。
    用途汎用・一般加工
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)

    CKD
    16,638税込18,302
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • 【修理】椎茸栽培用ドリル (マキタ) 修理

    【修理】椎茸栽培用ドリル (マキタ)

    修理
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKD

    HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ

    CKD
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から24日以内出荷
    作動方式複動形
  • FINO BS 両輪駆動用スイッチ 専用モデル TT-03B-BL ダークブルー FINO

    FINO BS 両輪駆動用スイッチ 専用モデル TT-03B-BL ダークブルー

    FINO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電動アシスト自転車のカラーや自分の好きな色で選んで、さりげなく自分らしさをプラスできる、ツートーンシリーズが「抗菌・抗ウイルス」仕様になり、SIAAマークを取得いたしました。より安心・安全にお使いいただけます。ブリヂストン車、両輪駆動用スイッチ専用モデル
    用途スマートワンタッチパネル:ハイディ ツー、ビッケ モブdd、ビッケ グリdd、カジュナe、ステップクルーズe、アルベルトe、ティービーワンe、ラクット26インチ、フロンティア デラックス、フロンティア リラクシー、フロンティア、イルミオ・かんたんパネル:フロンティア ラクット、フロンティアラクットワゴン、ラクット20/40インチラクットワゴン※2020~2023年モデルダークブルー
  • FINO BS 両輪駆動用スイッチ 専用モデル TT-03B-GR ダークグレー FINO

    FINO BS 両輪駆動用スイッチ 専用モデル TT-03B-GR ダークグレー

    FINO
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    電動アシスト自転車のカラーや自分の好きな色で選んで、さりげなく自分らしさをプラスできる、ツートーンシリーズが「抗菌・抗ウイルス」仕様になり、SIAAマークを取得いたしました。より安心・安全にお使いいただけます。ブリヂストン車、両輪駆動用スイッチ専用モデル
    用途スマートワンタッチパネル:ハイディ ツー、ビッケ モブdd、ビッケ グリdd、カジュナe、ステップクルーズe、アルベルトe、ティービーワンe、ラクット26インチ、フロンティア デラックス、フロンティア リラクシー、フロンティア、イルミオ・かんたんパネル:フロンティア ラクット、フロンティアラクットワゴン、ラクット20/40インチラクットワゴン※2020~2023年モデルダークグレー
  • FINO BS 両輪駆動用スイッチ 専用モデル TT-03B-BE ベージュ FINO

    FINO BS 両輪駆動用スイッチ 専用モデル TT-03B-BE ベージュ

    FINO
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    電動アシスト自転車のカラーや自分の好きな色で選んで、さりげなく自分らしさをプラスできる、ツートーンシリーズが「抗菌・抗ウイルス」仕様になり、SIAAマークを取得いたしました。より安心・安全にお使いいただけます。ブリヂストン車、両輪駆動用スイッチ専用モデル
    用途スマートワンタッチパネル:ハイディ ツー、ビッケ モブdd、ビッケ グリdd、カジュナe、ステップクルーズe、アルベルトe、ティービーワンe、ラクット26インチ、フロンティア デラックス、フロンティア リラクシー、フロンティア、イルミオ・かんたんパネル:フロンティア ラクット、フロンティアラクットワゴン、ラクット20/40インチラクットワゴン※2020~2023年モデルベージュ
  • FIBET 防振マウント,高さ:20mm メス-メス FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:20mm メス-メス

    FIBET
    4,298税込4,728
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = メス-メスボビン。ネジサイズ = M6。直径 = 20mm。全体の高さ = 20mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 18.4kg。圧縮たわみ = 4mm。メス-メス取り付け - タイプDD. タイプDDのボビンマウントは幅広い用途に使用でき、圧縮又は剪断に使用できます。 これらの製品は、用途に応じて様々な硬度の天然ゴムで作られており、溶接又は低温形成されたねじの付いた亜鉛めっきスチール製のエンドセクションを備えています。 このシリーズの両端にはメスねじが付いています。このねじは、ゴムの部分の整合性や機能性を損なわないキャプティブねじです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:20mm メス-メス FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:20mm メス-メス

    FIBET
    4,298税込4,728
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = メス-メスボビン。ネジサイズ = M6。直径 = 20mm。全体の高さ = 20mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 4mm。メス-メス取り付け - タイプDD. タイプDDのボビンマウントは幅広い用途に使用でき、圧縮又は剪断に使用できます。 これらの製品は、用途に応じて様々な硬度の天然ゴムで作られており、溶接又は低温形成されたねじの付いた亜鉛めっきスチール製のエンドセクションを備えています。 このシリーズの両端にはメスねじが付いています。このねじは、ゴムの部分の整合性や機能性を損なわないキャプティブねじです。
    RoHS指令(10物質対応)対応