カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「dda40×650」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイナシリンダ DDA40 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA40

    コガネイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    6日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA40X150シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA40X150シリーズ

    コガネイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    タイロッド中形シリンダの中で、最もコンパクトな規格サイズに機能を集約した高信頼設計。
    仕様ダイナスタンダードシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)-10~70(凍結不可)クッション両側可変クッション使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~700ロッド先端ねじ金具なし
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA40X250シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA40X250シリーズ

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • 一般整流ダイオード 新電元

    一般整流ダイオード

    新電元(17件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1袋(10個)
    当日出荷
    高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
    タイプアキシャル電圧(V)(せん頭逆電圧)600温度(℃)(接合部温度)150保存温度(℃)-55~150
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA40X100シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA40X100シリーズ

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA40X75シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA40X75シリーズ

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA40X50シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA40X50シリーズ

    コガネイ
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA40X200シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA40X200シリーズ

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • 標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ

    標準スリムシリンダ 複動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
    仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ

    コガネイ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管