カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み

「dda50×75」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA50X75シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA50X75シリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ダイナシリンダ DDA50X75 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA50X75

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ダイナシリンダ DDA50X150 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA50X150

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA50X100シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA50X100シリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。取付金具軸直角フート形(2枚1セット)適合シリンダダイナシリンダ
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA50X150シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA50X150シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    タイロッド中形シリンダの中で、最もコンパクトな規格サイズに機能を集約した高信頼設計。
    仕様ダイナスタンダードシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)-10~70(凍結不可)クッション両側可変クッション使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~700ロッド先端ねじ金具なし
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA50X50シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA50X50シリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ダイナシリンダ DDA50X50 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA50X50

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA50X500シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA50X500シリーズ

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ダイナシリンダ DDA50X250 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA50X250

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ダイナシリンダ DDA50X100 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA50X100

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ダイナシリンダ DDA50X400 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA50X400

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ダイナシリンダ DDA50X200 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA50X200

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    仕様●ナックル:Y形ナックル適合シリンダダイナシリンダ
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。取付金具アイ形適合シリンダダイナシリンダ
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA50X300シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA50X300シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ダイナシリンダ DDA50X500 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA50X500

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA50X400シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA50X400シリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。取付金具フート形(2枚1セット)適合シリンダダイナシリンダ
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ