カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
    • メモリ(16)
絞り込み
容量
  • 4GB
  • 2GB(4)
  • 8GB(10)
  • 16GB(8)
  • 32GB(6)
規格
  • DDR3 SDRAM(4)
  • DDR4 SDRAM(3)
メモリインターフェイス
  • DIMM(1)
  • Long-DIMM(1)
  • S.O.DIMM(4)
  • Unbuffered(3)
メモリーモジュール規格
  • PC3-12800(1)
  • PC3L-12800(1)
ピン数(ピン)
  • 204(2)
  • 240(1)
  • 260(2)
  • 288(1)
SPD
  • 対応(2)
対応
ブランド
  • シリコンパワー(Silicon Power)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • グリーンハウス(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • Panram(パンラム)(1)
  • 富士通(5)
  • トランセンド(3)
  • ヤダイ(1)
シリコンパワー(Silicon Power)・BUFFALO(バッファロー)・グリーンハウス・HP(日本ヒューレット・パッカード)・Panram(パンラム)・富士通・トランセンド・ヤダイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr3」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクトップ用DRAM DDR3L シリコンパワー(Silicon Power)デスクトップ用DRAM DDR3Lシリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1枚
当日出荷
デスクトップPC用メモリモジュール。240Pin DDR3L-1600 PC3L-12800に対応。デスクトップPC用低電圧タイプのメモリーです。 低電圧タイプのPCでは、 1.35Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。
仕様(CL値)CL11形状(メモリモジュール)240Pin UDIMM non-ECC電圧(V)1.35周波数(MHz)1600
DRAMデスクトップ用 DDR3-1600 シリコンパワー(Silicon Power)DRAMデスクトップ用 DDR3-1600シリコンパワー(Silicon Power)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷
仕様●チップ密度:256Mx88Chips/256Mx816Chips/256Mx164Chips/256Mx168Chips/512Mx88Chips/512Mx816Chips電圧1.5V保証期間永久保証ピン数(ピン)240-PIN使用帯域PC312800/10600/8500動作周波数(MHz)1600/1333/1066CASレイテンシーCL11(1600)/CL9(1333)/CL7(1066)
ノート用 PC3-10600 204pin DDR3 SDRAM SO-DIMM グリーンハウスノート用 PC3-10600 204pin DDR3 SDRAM SO-DIMMグリーンハウス
9,498税込10,448
1枚
当日出荷
1333MHz(PC3-10600)の高速動作を実現 データ転送レートが10.6GB/秒(理論値)の高速メモリー 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー 安心の5年保証 鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
RoHS指令(10物質対応)対応
デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM グリーンハウスデスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAMグリーンハウス
20,980税込23,078
1個
当日出荷
デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM。 PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)に対応したDDR3L低電圧タイプメモリー。 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。 安心の5年保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠PC3L-12800 240pin Unbuffered DIMM電圧(V)1.35保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAMCASレイテンシーCL=11SPD対応
拡張RAMモジュール/DDR4 SO-DIMM 富士通拡張RAMモジュール/DDR4 SO-DIMM富士通
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
拡張RAMモジュール。対象機種 G5010/E
メモリ規格EDR4 SO-DIMM
拡張RAMモジュール DDR4 SO-DIMM 富士通拡張RAMモジュール DDR4 SO-DIMM富士通
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
拡張RAMモジュール。対象機種 K558/B
拡張RAMモジュール DDR4 SO-DIMM 富士通拡張RAMモジュール DDR4 SO-DIMM富士通
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
拡張RAMモジュール(EDR4 SO-DIMM)。対象機種 K5010/E
拡張RAMモジュール/DDR4 SO-DIMM 富士通拡張RAMモジュール/DDR4 SO-DIMM富士通
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
拡張RAMモジュール(DDR4 SO-DIMM)。対象機種 Q558/B
拡張RAMモジュール-DDR4 SO-DIMM 富士通拡張RAMモジュール-DDR4 SO-DIMM富士通
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
拡張RAMモジュール(EDR4 SO-DIMM)。対象機種 Q7010/E
DDR3-1600 ノート用メモリ 204pin SO-DIMM (低電圧1.35V) 2枚組 Panram(パンラム)DDR3-1600 ノート用メモリ 204pin SO-DIMM (低電圧1.35V) 2枚組Panram(パンラム)
9,998税込10,998
1セット(2枚)
4日以内出荷
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール低電圧1.35Vのメモリ
仕様チップメーカー:Panram、Clock1600MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):11-11-11-28規格DDR3 SDRAM電圧(V)1.35枚数2保証期間永久保証ピン数(ピン)204メモリーモジュール規格PC3-12800メモリーインターフェイスSO-DIMM
PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMMBUFFALO(バッファロー)
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3L-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
ノートPC用メモリ DDR4-3200 トランセンドノートPC用メモリ DDR4-3200トランセンド
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。注記: DDR4-3200はDDR4-2933と互換性があります。
種別ランク:1R×8、DRAM:512M×8、PCB高:1.18 インチ規格DDR4-2933電圧(V)1.2ピン数(ピン)260動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F)内蔵RAMDDR4RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
HP メモリ DDR3L DIMM HP(日本ヒューレット・パッカード)HP メモリ DDR3L DIMMHP(日本ヒューレット・パッカード)
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
Color LaserJet用 メモリ。
規格DDR3メモリーインターフェイスDIMM
デスクトップPC用メモリ DDR4 -2666 トランセンドデスクトップPC用メモリ DDR4 -2666トランセンド
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
種別ランク:1R×8、DRAM:512M×8、PCB高:1.23 インチ規格DDR4電圧(V)1.2ピン数(ピン)288動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F)内蔵RAMDDR4RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
ノートPC用メモリ DDR4-2666 トランセンドノートPC用メモリ DDR4-2666トランセンド
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
種別ランク:1R×8、DRAM:512M×8、PCB高:1.18 インチ規格DDR4-2666電圧(V)1.2ピン数(ピン)260動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F)内蔵RAMDDR4RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
IR4GSO1866D3 iMac(Late2015 27-inchi Retina 5K)用メモリ 4GB ヤダイIR4GSO1866D3 iMac(Late2015 27-inchi Retina 5K)用メモリ 4GBヤダイ
7,498税込8,248
1個
12日以内出荷
iMac(Late2015 27-inchi Retina 5K)用メモリ DDR3L/1866 4GB SO-DIMM 204pin
用途メモリー/パーツ質量(g)22高さ(cm)1.5横(cm)17.5奥行き(cm)11.5容量(GB)4
dr30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dr30