カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
- メモリ(10)
絞り込み
容量
- 2GB(2)
- 4GB(2)
- 8GB(2)
- 16GB(5)
- 32GB(2)
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- Panram(パンラム)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- エレコム(1)
- Apacer(1)
規格
- DDR3 SDRAM(3)
- DDR4 SDRAM(7)
メモリインターフェイス
- S.O.DIMM
- DIMM(2)
- Long-DIMM(3)
- UDIMM(2)
- Unbuffered(6)
メモリーモジュール規格
- PC3-12800(2)
- PC4-3200(1)
- PC4-21300(1)
- PC4-25600(2)
ピン数(ピン)
- 204(2)
- 260(7)
204・260
SPD
- 対応(4)
対応
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ddr3」の検索結果

PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM
BUFFALO(バッファロー)¥6,598税込¥7,2581式翌日出荷高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)6.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
2GB DDR3メモリ
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷メモリ。DDR3 Memory HP 2 GB x32 144-pin (800 MHz) DDR3 SODIMM容量2GB規格DDR3メモリーインターフェイスSODIMM
DDR3-1600 ノート用メモリ 204pin SO-DIMM (低電圧1.35V)
Panram(パンラム)¥4,498税込¥4,9481台欠品中確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール。低電圧1.35Vのメモリ仕様チップメーカー:Panram、Clock1600MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):11-11-11-28規格DDR3 SDRAM保証期間永久保証ピン数(ピン)204メモリーモジュール規格PC3-12800メモリーインターフェイスSO-DIMM
PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル)
I ・O DATA(アイオーデータ)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷。DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 16GB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥84,980税込¥93,4781台翌日出荷DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるPC4-2666/PC4-2400/PC4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260容量(GB)16メモリーモジュール規格PC4-3200SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1個13日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
RoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップ
エレコム¥229,800~税込¥252,780~1個翌々日出荷DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●ECC:×●エラー検出機構:×形状メモリモジュール:260pin DIMM規格DDR4-3200メモリーDDR4-SDRAM保証期間6年間ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600SPD○メモリーインターフェイスS.O.DIMM
ノートPC用メモリ DDR4-2666
TRANSCEND(トランセンド)¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。種別ランク:1R×8、DRAM:512M×8、PCB高:1.18 インチ規格DDR4-2666電圧(V)1.2ピン数(ピン)260動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F)内蔵RAMDDR4RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
ノートPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 260pin SO-DIMM CL19
TRANSCEND(トランセンド)¥55,980~税込¥61,578~1個13日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-19 16GB Retail box 3年保証
Apacer¥44,980税込¥49,4781個欠品中DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)260容量(GB)16メモリーインターフェイスDIMM/SODIMM