カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
    • メモリ(7)
絞り込み
容量
  • 8GB(2)
  • 16GB(4)
  • 32GB(4)
  • 64GB(1)
ブランド
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(2)
  • プリンストン(4)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
規格
  • DDR3 SDRAM(1)
  • DDR4 SDRAM(4)
  • DDR5(1)
  • その他(1)
メモリインターフェイス
  • UDIMM
  • DIMM(1)
  • EDIMM(1)
  • RDIMM(13)
  • S.O.DIMM(9)
メモリーモジュール規格
  • PC4-3200(3)
  • PC4-17000(1)
  • PC4-19200(1)
  • PC4-21300(1)
  • PC4-23400(1)
  • PC4-25600(2)
  • PC5-5600(1)
ピン数(ピン)
  • 288(6)
288
SPD
  • 対応(4)
対応
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr4 64gb」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DT用 日本製 DDR4 288pin UDIMM 1.2V 64GBキット (32GBx2枚組) 2R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    DT用 日本製 DDR4 288pin UDIMM 1.2V 64GBキット (32GBx2枚組) 2R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥999,800~税込¥1,099,780~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    メモリー容量64GB(32GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
  • DOS/VデスクトップPC増設メモリー DDR4-3200 プリンストン

    DOS/VデスクトップPC増設メモリー DDR4-3200

    プリンストン
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    6日以内出荷
    DOS/Vデスクトップパソコン用増設メモリーです。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
    仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC)規格DDR4-3200寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.2V準拠規格JEDEC保証期間無期限ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32メモリーモジュール規格PC4-3200CASレイテンシーCL22SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
  • DRAMデスクトップ用 DDR4-3200 2枚組 シリコンパワー(Silicon Power)

    DRAMデスクトップ用 DDR4-3200 2枚組

    シリコンパワー(Silicon Power)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    欠品中
    システムの高速化とスムーズな動作をサポートするように設計されたDDR4 UDIMMシリーズは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を提供します。さらに、DDR4テクノロジーは、前身のDDR3の最大2倍の速度を実現し、より多くの帯域幅とエネルギー効率を実現しています。簡単なアップグレードにより、アプリケーションのロード時間を短縮し、応答性を向上させ、データ量の多いプログラムを簡単に処理することができます。メモリを増やすことは、遅いコンピュータの簡単な治療法ですが、エネルギー消費量を増加させ、システムハードウェアへの全体的な負担を増加させることにもなります。このDDR4 UDIMMシリーズは、パフォーマンスのアップグレードに加えて、より低い1.2V電圧でよりスマートなエネルギー消費を実現しています。これにより、以前のDDR3 1.5Vモジュールと比較して電力使用量を削減しています。さらに、放熱性が高いため、コンピュータを低温で動作させて安定性を高め、システム ハードウェアの寿命を延ばすことができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、幅広いデスクトップPCと互換性があります。このメモリモジュールの適応性により、不安定で互換性のないメモリモジュールに付き物のランダムな再起動やブルースクリーンを回避することができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、100%工場でテストされており、優れたレベルの安定性、耐久性、信頼性を保証します。これだけでは十分に安心できない場合は、シリコンパワー社の技術サポートとサービスをお約束する生涯保証が付いています。
    仕様Frequency (Speed):2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz ※実際の速度は、システムのプラットフォームや構成によって異なる場合があります、CAS Latency:CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)規格DDR4保証期間無期限各種認証CE、FCC、Green dot、WEEE、RoHSメモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
  • DDR4-3200対応 増設メモリー 2枚組 プリンストン

    DDR4-3200対応 増設メモリー 2枚組

    プリンストン
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1組(2枚)
    6日以内出荷
    PDD4/3200シリーズはDDR4-3200(PC4-3200/PC4-25600※1)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。 (※1)PC4-25600はJEDECの規格表示ではありません。
    仕様JEDEC準拠規格PC4-3200 288Pin UDIMM寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-3200保証期間無期限ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応 (non-ECC)メモリーモジュール規格PC4-3200CASレイテンシーCL22SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
  • DDR5-5600増設メモリー プリンストン

    DDR5-5600増設メモリー

    プリンストン
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1枚ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PD5 5600 シリーズは PC5-5600 /DDR5-5600 288Pin UDIMM に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
    その他JEDEC準拠、RoHS対応規格DDR5-5600電源電圧(V)1.1ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応グリーン購入法適合メモリーモジュール規格PC5-5600CASレイテンシーCL:46SPD対応メモリーインターフェイスnon-ECC UDIMM
  • DDR4-3200対応増設メモリーモジュール プリンストン

    DDR4-3200対応増設メモリーモジュール

    プリンストン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1枚
    6日以内出荷
    PDD4/3200シリーズはDDR4-3200(PC4-3200/PC4-25600※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。※PC4-25600はJEDECの規格表示ではありません。
    その他【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered)備考JEDEC準拠定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-3200保証期間無期限ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35 x 31.25RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-3200CASレイテンシーCL22SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
  • DT用 PC4-25600 DDR4-3200 288p UDIMM 1.2v 32GBkit(16Gx2)1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    DT用 PC4-25600 DDR4-3200 288p UDIMM 1.2v 32GBkit(16Gx2)1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量32GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリーインターフェイスUDIMM
関連キーワード
メモリカテゴリ