カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- メモリ(5)
絞り込み
容量
- 8GB(1)
- 16GB(4)
- 32GB(2)
- 64GB(1)
ブランド
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
メモリインターフェイス
- S.O.DIMM
- DIMM(2)
- EDIMM(3)
- RDIMM(10)
- UDIMM(5)
ピン数(ピン)
- 260(5)
規格
- DDR4 SDRAM(5)
メモリーモジュール規格
- PC4-3200(1)
- PC4-17000(4)
- PC4-19200(2)
- PC4-21300(2)
- PC4-23400(2)
- PC4-25600(2)
PC4-3200・PC4-17000・PC4-19200・PC4-21300・PC4-23400・PC4-25600
SPD
- 対応(1)
対応
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ddr4-2133」の検索結果

NT用 PC4-17000 DDR4-2133 260pin SODIMM 2RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥189,800~税込¥208,780~1個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-17000メモリ規格DDR4-2133メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 16GB 1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥289,800税込¥318,7801個当日出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 32GBKit(16GBx2)1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量32GBKit(16GBx2)規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 16GB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥84,980税込¥93,4781台翌日出荷DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるPC4-2666/PC4-2400/PC4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260容量(GB)16メモリーモジュール規格PC4-3200SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAMメモリー容量16GB(8GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2