カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
    • メモリ(13)
絞り込み
容量
  • 16GB
  • 4GB(3)
  • 8GB(10)
  • 32GB(8)
  • 64GB(6)
ピン数(ピン)
  • 260(2)
  • 262(1)
  • 288(4)
メモリインターフェイス
  • DIMM(1)
  • Long-DIMM(1)
  • S.O.DIMM(3)
  • UDIMM(2)
  • Unbuffered(2)
メモリーモジュール規格
  • PC4-3200(4)
  • PC4-25600(3)
  • PC5-4800(1)
規格
  • DDR4 SDRAM(4)
  • DDR5(1)
  • その他(2)
SPD
  • 対応(6)
対応
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • エレコム(1)
  • トランセンド(2)
  • プリンストン(4)
  • Apacer(1)
  • Dynabook(2)
  • NEC(1)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)・エレコム・トランセンド・プリンストン・Apacer・Dynabook・NEC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr4-3200」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証 ApacerDDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証Apacer
43,980税込48,378
1個
欠品中
DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)288容量(GB)16(8×2枚組)
DDR4-3200対応増設メモリーモジュール プリンストンDDR4-3200対応増設メモリーモジュールプリンストン
66,980税込73,678
1枚
6日以内出荷
PDD4/3200シリーズはDDR4-3200(PC4-3200/PC4-25600※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。※PC4-25600はJEDECの規格表示ではありません。
その他【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered)備考JEDEC準拠定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-3200保証期間無期限ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35 x 31.25RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-3200CASレイテンシーCL22SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
DDR5対PCメモリー プリンストンDDR5対PCメモリープリンストン
91,980税込101,178
1枚ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30定格電源電圧1V保証期間無期限保証ピン数(ピン)262バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
DDR5-4800対応増設メモリーモジュール プリンストンDDR5-4800対応増設メモリーモジュールプリンストン
99,980税込109,978
1組(2枚)
6日以内出荷
PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。 ※PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。
その他【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered)備考JEDEC準拠規格PC5-4800 288Pin UDIMM定格電源電圧1.1VメモリーDDR5-4800保証期間無期限外寸(幅W×高さH)(mm)133.35 x 31.25RoHS指令(10物質対応)対応CASレイテンシーCL40SPD対応
DDR4-3200対応 増設メモリー 2枚組 プリンストンDDR4-3200対応 増設メモリー 2枚組プリンストン
52,980税込58,278
1組(2枚)
6日以内出荷
PDD4/3200シリーズはDDR4-3200(PC4-3200/PC4-25600※1)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。 (※1)PC4-25600はJEDECの規格表示ではありません。
仕様JEDEC準拠規格PC4-3200 288Pin UDIMM寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-3200保証期間無期限ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応 (non-ECC)メモリーモジュール規格PC4-3200CASレイテンシーCL22SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
RoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップ エレコムRoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップエレコム
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●ECC:×●エラー検出機構:×形状メモリモジュール:260pin DIMMメモリーDDR4-SDRAM、DDR4-3200保証期間6年間RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600SPD
DDR4-3200 MEMORY DynabookDDR4-3200 MEMORYDynabook
109,800税込120,780
1本
13日以内出荷
準拠規格:PC4-25600 <DDR4-3200>。dynaDesk(DT200)用。DDR4-3200サポート。無償保証1年
増設メモリボード NEC増設メモリボードNEC
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
Unbuffered DIMM DDR4-3200
PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) 16GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) 16GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
84,980税込93,478
1台
欠品中
DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
容量(GB)16メモリーモジュール規格PC4-3200(DDR4-3200)メモリーインターフェイスDIMM
PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 16GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 16GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
84,980税込93,478
1台
翌日出荷
DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるPC4-2666/PC4-2400/PC4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260容量(GB)16メモリーモジュール規格PC4-3200SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
デスクトップPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 288pin U-DIMM CL22 トランセンドデスクトップPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 288pin U-DIMM CL22トランセンド
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)288動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22 トランセンドノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22トランセンド(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
DDR4 MEMORY DynabookDDR4 MEMORYDynabook
109,800税込120,780
1本
13日以内出荷
準拠規格:DDR4メモリサポート。無償保証1年
研磨剤 100000特集