カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • メモリ(8)
絞り込み
容量
  • 32GB
  • 4GB(3)
  • 8GB(10)
  • 16GB(13)
  • 64GB(6)
ピン数(ピン)
  • 260(2)
  • 262(1)
  • 288(3)
メモリインターフェイス
  • Long-DIMM(1)
  • S.O.DIMM(2)
  • UDIMM(2)
  • Unbuffered(2)
メモリーモジュール規格
  • PC4-3200(2)
  • PC4-25600(2)
  • PC5-4800(1)
規格
  • DDR4 SDRAM(4)
  • DDR5(1)
  • その他(2)
SPD
  • 対応(4)
対応
ブランド
  • トランセンド(2)
  • プリンストン(4)
  • Apacer(1)
  • Dynabook(1)
トランセンド・プリンストン・Apacer・Dynabook
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr4-3200」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証 ApacerDDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証Apacer
96,980税込106,678
1個
当日出荷
DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)260容量(GB)32(16×2枚組)
DDR5対PCメモリー プリンストンDDR5対PCメモリープリンストン
199,800税込219,780
1枚ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30定格電源電圧1V保証期間無期限保証ピン数(ピン)262バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
DDR5-4800対応増設メモリーモジュール プリンストンDDR5-4800対応増設メモリーモジュールプリンストン
189,800税込208,780
1枚ほか
6日以内出荷
PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。 ※PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。
その他【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered)備考JEDEC準拠規格PC5-4800 288Pin UDIMM定格電源電圧1.1VメモリーDDR5-4800保証期間無期限外寸(幅W×高さH)(mm)133.35 x 31.25RoHS指令(10物質対応)対応CASレイテンシーCL40SPD対応
DDR4-3200対応 増設メモリー 2枚組 プリンストンDDR4-3200対応 増設メモリー 2枚組プリンストン
189,800税込208,780
1組(2枚)
6日以内出荷
PDD4/3200シリーズはDDR4-3200(PC4-3200/PC4-25600※1)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。 (※1)PC4-25600はJEDECの規格表示ではありません。
仕様JEDEC準拠規格PC4-3200 288Pin UDIMM寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-3200保証期間無期限ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応 (non-ECC)メモリーモジュール規格PC4-3200CASレイテンシーCL22SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
DDR4-3200 MEMORY DynabookDDR4-3200 MEMORYDynabook
219,800税込241,780
1本
13日以内出荷
準拠規格:PC4-25600 <DDR4-3200>。dynaDesk(DT200)用。DDR4-3200サポート。無償保証1年
DOS/VデスクトップPC増設メモリー DDR4-3200 プリンストンDOS/VデスクトップPC増設メモリー DDR4-3200プリンストン
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
DOS/Vデスクトップパソコン用増設メモリーです。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC)規格DDR4-3200寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.2V準拠規格JEDEC保証期間無期限ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32メモリーモジュール規格PC4-3200CASレイテンシーCL22SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
デスクトップPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 288pin U-DIMM CL22 トランセンドデスクトップPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 288pin U-DIMM CL22トランセンド
199,800税込219,780
1個
10日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)288動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22 トランセンドノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22トランセンド(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
10日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
研磨剤 100000特集