カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- メモリ(2)
絞り込み
容量
- 8GB(1)
- 16GB(1)
- 32GB(1)
- 64GB(2)
ブランド
- プリンストン(2)
メモリインターフェイス
- S.O.DIMM(1)
ピン数(ピン)
- 262(1)
メモリーモジュール規格
- PC5-4800(2)
規格
- DDR5
- DDR3 SDRAM(1)
- DDR4 SDRAM(34)
- その他(1)
SPD
- 対応(2)
対応
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ddr4-3200」の検索結果

DDR5対PCメモリー
プリンストン(1件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801セット(2枚)当日出荷PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.1V保証期間無期限保証RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)容量(GB)64(32×2枚組)メモリーモジュール規格PC5-4800 288Pin UDIMMCASレイテンシーCL40SPD対応
DDR5対PCメモリー
プリンストン¥31,980~税込¥35,178~1枚ほか4日以内出荷から6日以内出荷PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30定格電源電圧1V保証期間無期限保証ピン数(ピン)262バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM