カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • メモリ(2)
絞り込み
容量
  • 8GB(1)
  • 16GB(1)
  • 32GB(1)
  • 64GB(2)
ピン数(ピン)
  • 262(1)
メモリインターフェイス
  • S.O.DIMM(1)
メモリーモジュール規格
  • PC5-4800
  • PC4-3200(7)
  • PC4-21300(1)
  • PC4-25600(7)
規格
  • DDR5(2)
SPD
  • 対応(2)
対応
ブランド
  • プリンストン(2)
プリンストン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr4-3200」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDR5対PCメモリー プリンストンDDR5対PCメモリープリンストン(1件のレビュー)
379,800税込417,780
1セット(2枚)
欠品中
PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。
仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.1V保証期間無期限保証RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)容量(GB)64(32×2枚組)メモリーモジュール規格PC5-4800 288Pin UDIMMCASレイテンシーCL40SPD対応
DDR5対PCメモリー プリンストンDDR5対PCメモリープリンストン
48,980税込53,878
1枚ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30定格電源電圧1V保証期間無期限保証ピン数(ピン)262バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
研磨剤 100000特集