カテゴリ
- パソコン/周辺機器(23)
- メモリ(23)
絞り込み
容量
- 4GB(2)
- 8GB(10)
- 16GB(18)
- 32GB(10)
- 64GB(6)
ブランド
- エレコム(1)
- プリンストン(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(12)
- Panram(パンラム)(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- Apacer(1)
- アドテック(1)
メモリインターフェイス
- S.O.DIMM
- DIMM(8)
- EDIMM(3)
- Long-DIMM(5)
- RDIMM(28)
- UDIMM(20)
- Unbuffered(6)
規格
- DDR4 SDRAM(22)
- DDR5(1)
ピン数(ピン)
- 260(22)
- 262(1)
メモリーモジュール規格
- PC4-2666(1)
- PC4-3200(2)
- PC4-17000(4)
- PC4-19200(4)
- PC4-21300(7)
- PC4-23400(4)
- PC4-25600(6)
- PC5-4800(1)
PC4-2666・PC4-3200・PC4-17000・PC4-19200・PC4-21300・PC4-23400・PC4-25600・PC5-4800
SPD
- 対応(5)
対応
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「ddr4」の検索結果

DDR4 SO-DIMM ノートPC用メモリ
アドテック¥25,980税込¥28,5781台欠品中DDR4 SODIMM non-ECC 260pin / JEDEC規格準拠 / 高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスSO-DIMM
RoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップ
エレコム¥229,800~税込¥252,780~1個翌々日出荷DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●ECC:×●エラー検出機構:×形状メモリモジュール:260pin DIMM規格DDR4-3200メモリーDDR4-SDRAM保証期間6年間ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600SPD○メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DDR4対応ノート用PCメモリー
プリンストン¥16,980~税込¥18,678~1台6日以内出荷PDN4/2666シリーズはDDR4-2666(PC4-2666/PC4-21300)に対応したノート・小型デスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。その他JEDEC規格準拠、RoHS指令準拠寸法(mm)69.6×30規格PC4-2666_260Pin_SODIMM対応SPD定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-2666ピン数(ピン)260バッファ仕様非対応(Unbuffered)エラーチェック非対応(non-ECC)メモリーモジュール規格PC4-2666CASレイテンシーCL119SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
DDR4-2666 ノート用メモリ 260pin SO-DIMM
Panram(パンラム)¥22,980税込¥25,2781台欠品中確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール仕様チップメーカー:Panram、Clock2666MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):16-18-18-35規格DDR4 SDRAM保証期間永久保証ピン数(ピン)260メモリーモジュール規格PC4-21300
NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 16GB 1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥279,800税込¥307,7801個当日出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 2RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥299,800~税込¥329,780~1個当日出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル)
I ・O DATA(アイオーデータ)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷。DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
NT用 PC4-21300 DDR4-2666 260pin SODIMM 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥299,800~税込¥329,780~1個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-2666メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAMメモリー容量16GB(8GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 16GB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥84,980税込¥93,4781台翌日出荷DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるPC4-2666/PC4-2400/PC4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260容量(GB)16メモリーモジュール規格PC4-3200SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 1RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
NT用 PC4-21300 DDR4-2666 260pin SODIMM 1RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリ規格DDR4-2666メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
NT用 PC4-19200 DDR4-2400 260pin SODIMM 2RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-19200メモリ規格DDR4-2400メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
NT用 PC4-23400 DDR4-2933 260pin SODIMM 1RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-23400性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリ規格DDR4-2933メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
NT用 PC4-17000 DDR4-2133 260pin SODIMM 2RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-17000メモリ規格DDR4-2133メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
NT用 PC4-21300 DDR4-2666 260pin SODIMM 2RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥569,800~税込¥626,780~1個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-2666メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
NT用 PC4-23400 DDR4-2933 260pin SODIMM 2RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥299,800~税込¥329,780~1個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-23400性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-2933メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
ノートPC用メモリ DDR4-2666
TRANSCEND(トランセンド)¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。種別ランク:1R×8、DRAM:512M×8、PCB高:1.18 インチ規格DDR4-2666電圧(V)1.2ピン数(ピン)260動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F)内蔵RAMDDR4RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 32GBKit(16GBx2)1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量32GBKit(16GBx2)規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-19 16GB Retail box 3年保証
Apacer¥44,980税込¥49,4781個欠品中DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)260容量(GB)16メモリーインターフェイスDIMM/SODIMM
ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1個13日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
ノートPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 260pin SO-DIMM CL19
TRANSCEND(トランセンド)¥55,980~税込¥61,578~1個13日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
DDR5対PCメモリー
プリンストン¥31,980~税込¥35,178~1枚ほか4日以内出荷から6日以内出荷PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30定格電源電圧1V保証期間無期限保証ピン数(ピン)262バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM