カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- メモリ(7)
絞り込み
容量
- 8GB(3)
- 16GB(2)
- 32GB(2)
- 64GB(3)
- 128GB(1)
ブランド
- プリンストン(2)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(2)
- アドテック(1)
- Apacer(1)
- AGI(1)
メモリインターフェイス
- DIMM(2)
- RDIMM(2)
- S.O.DIMM(1)
規格
- DDR5
- DDR3 SDRAM(1)
- DDR4 SDRAM(85)
- その他(2)
ピン数(ピン)
- 262(2)
- 288(4)
メモリーモジュール規格
- PC5-4800(3)
- PC5-38400(2)
- PC5-41600(2)
- PC5-44800(2)
PC5-4800・PC5-38400・PC5-41600・PC5-44800
SPD
- 対応(2)
対応
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ddr4」の検索結果

AGI社ノート用DDR5-5600メモリー
AGI¥74,980~税込¥82,478~1枚6日以内出荷DDR4と比較して有効帯域幅が50%増加。オンダイECCエラー訂正機能。1.1Vの電圧で動作し、DDR4より約20%省電力化。バンクの数が16から32に増加し全体の効率向上 【重要】AIサーバーの急激な需給増によりメモリー商材の入手難及び価格急騰が継続して発生しております。長期的に継続した状況が見込まれますので、お早目のご検討をお願いします。特にDDR5に関するメモリーは加速気味となっております。質量(g)8.3モジュール262ピンSO-DIMM規格DDR5寸法(幅W×奥行D)(mm)70×30周波数4800/5600MHz保証期間3年ピン数(ピン)262メモリーインターフェイスDIMM
DDR5対PCメモリー
プリンストン(1件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801セット(2枚)当日出荷PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.1V保証期間無期限保証RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)容量(GB)64(32×2枚組)メモリーモジュール規格PC5-4800 288Pin UDIMMCASレイテンシーCL40SPD対応
DDR5対PCメモリー
プリンストン¥31,980~税込¥35,178~1枚ほか4日以内出荷から6日以内出荷PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30定格電源電圧1V保証期間無期限保証ピン数(ピン)262バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
SV用 DDR5 288p RDIMM 1.1v 64GB x4_2R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥999,800税込¥1,099,7801個5日以内出荷高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。メジャーブランドDRAM搭載。ピン数(ピン)288容量(GB)64メモリーインターフェイスRDIMM
DDR5-5600MHz デスクトップ用 288pin CL-22 8GB 4c single パッケージ 3年保証
Apacer¥34,980税込¥38,4781個欠品中DDR5 デスクトップ用メモリーモジュール。規格DDR5-5600MHzピン数(ピン)288容量(GB)8
SV用 PC5 DDR5 288p RDIMM 1.1v 128GBkit(64Gx2)x4_2R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥2,098,000税込¥2,307,8001個5日以内出荷高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。メジャーブランドDRAM搭載。ピン数(ピン)288容量(GB)128メモリーインターフェイスRDIMM
DDR5-4800 UDIMM 8GB
アドテック¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷DDR5-4800 / PC5-4800 ( PC4-38400) / 38.4GB/s / 288pin DIMM。JEDEC規格準拠。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。高品質、高信頼性の6年保証品。指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品。規格DDR5-4800ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)8メモリーモジュール規格PC5-4800 ( PC4-38400)メモリーインターフェイスDIMM