カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • メモリ(4)
絞り込み
容量
  • 8GB(2)
  • 16GB(2)
  • 32GB(2)
メモリインターフェイス
  • DIMM(1)
  • Long-DIMM(1)
  • S.O.DIMM(1)
  • UDIMM(1)
  • Unbuffered(2)
規格
  • DDR4 SDRAM(4)
ピン数(ピン)
  • 260(1)
  • 288(2)
メモリーモジュール規格
  • PC4-21300
  • PC4-2666(2)
  • PC4-2933(1)
  • PC4-3200(7)
  • PC4-19200(1)
  • PC4-23400(3)
  • PC4-25600(4)
  • PC5-4800(2)
ブランド
  • トランセンド(2)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(1)
  • NEC(1)
トランセンド・CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)・NEC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr4」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリ CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
ファクトリコンピュータ P32K メモリ8GB/HDDシングル(Core i3-12100E/メモリ8GB/HDD1TB x1/DVDマルチ/Win10 IoT Ent2021 LTSC/Officeなし/PCIe) NECファクトリコンピュータ P32K メモリ8GB/HDDシングル(Core i3-12100E/メモリ8GB/HDD1TB x1/DVDマルチ/Win10 IoT Ent2021 LTSC/Officeなし/PCIe)NEC
469,800税込516,780
1台
翌日出荷
ファクトリコンピュータのエントリーモデル。供給期間は3年間。供給終了後7年間の保守が受けられます。
規格DDR4-SDRAM容量(GB)8メモリーモジュール規格PC4-21300メモリーインターフェイスDIMM
デスクトップPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 288pin U-DIMM CL19 トランセンドデスクトップPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 288pin U-DIMM CL19トランセンド
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)288動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
ノートPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 260pin SO-DIMM CL19 トランセンドノートPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 260pin SO-DIMM CL19トランセンド
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
関連キーワード
メモリカテゴリ