カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
    • メモリ(7)
絞り込み
容量
  • 4GB(1)
  • 8GB(3)
  • 16GB(4)
  • 32GB(2)
メモリインターフェイス
  • DIMM(2)
  • S.O.DIMM(2)
  • UDIMM(3)
規格
  • DDR4 SDRAM(4)
  • その他(1)
ピン数(ピン)
  • 260(2)
  • 288(4)
メモリーモジュール規格
  • PC4-3200
  • PC4-2666(2)
  • PC4-2933(1)
  • PC4-19200(1)
  • PC4-21300(4)
  • PC4-23400(3)
  • PC4-25600(5)
  • PC5-4800(2)
SPD
  • 対応(5)
対応
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • プリンストン(3)
  • アドテック(1)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)・プリンストン・アドテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr4」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDR4-3200対応増設メモリーモジュール プリンストンDDR4-3200対応増設メモリーモジュールプリンストン
36,980税込40,678
1枚
6日以内出荷
PDD4/3200シリーズはDDR4-3200(PC4-3200/PC4-25600※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。※PC4-25600はJEDECの規格表示ではありません。
その他【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered)備考JEDEC準拠定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-3200保証期間無期限ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35 x 31.25RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-3200CASレイテンシーCL22SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
DDR4 SO-DIMM ノートPC用メモリ アドテックDDR4 SO-DIMM ノートPC用メモリアドテック
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
DDR4 SODIMM non-ECC 260pin / JEDEC規格準拠 / 高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品
ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスSO-DIMM
DDR4-3200対応 増設メモリー 2枚組 プリンストンDDR4-3200対応 増設メモリー 2枚組プリンストン
52,980税込58,278
1組(2枚)
6日以内出荷
PDD4/3200シリーズはDDR4-3200(PC4-3200/PC4-25600※1)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。 (※1)PC4-25600はJEDECの規格表示ではありません。
仕様JEDEC準拠規格PC4-3200 288Pin UDIMM寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-3200保証期間無期限ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応 (non-ECC)メモリーモジュール規格PC4-3200CASレイテンシーCL22SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) I ・O DATA(アイ・オー・データ)PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル)I ・O DATA(アイ・オー・データ)
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
規格DDR4-3200ピン数(ピン)288メモリーモジュール規格PC4-3200SPD対応メモリーインターフェイスDIMM
DOS/VデスクトップPC増設メモリー DDR4-3200 プリンストンDOS/VデスクトップPC増設メモリー DDR4-3200プリンストン
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
DOS/Vデスクトップパソコン用増設メモリーです。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC)規格DDR4-3200寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.2V準拠規格JEDEC保証期間無期限ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32メモリーモジュール規格PC4-3200CASレイテンシーCL22SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) 16GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) 16GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
84,980税込93,478
1台
欠品中
DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
容量(GB)16メモリーモジュール規格PC4-3200(DDR4-3200)メモリーインターフェイスDIMM
PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 16GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 16GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
84,980税込93,478
1台
翌日出荷
DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるPC4-2666/PC4-2400/PC4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260容量(GB)16メモリーモジュール規格PC4-3200SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
関連キーワード
メモリカテゴリ