カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
    • メモリ(10)
絞り込み
容量
  • 16GB
  • 4GB(1)
  • 8GB(13)
  • 32GB(9)
  • 64GB(2)
規格
  • DDR5(3)
  • その他(1)
メモリーモジュール規格
  • PC4-25600(1)
  • PC5-4800(1)
  • PC5-5600(3)
  • PC5-44800(1)
メモリインターフェイス
  • DIMM(1)
  • S.O.DIMM(3)
  • UDIMM(1)
ピン数(ピン)
  • 262(3)
  • 288(2)
SPD
  • 対応(6)
対応
ブランド
  • プリンストン(4)
  • アドテック(1)
  • エレコム(2)
  • AGI(2)
  • CFD(シーエフデー)(1)
プリンストン・アドテック・エレコム・AGI・CFD(シーエフデー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr5 4800」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDR5-4800対応増設メモリーモジュール プリンストンDDR5-4800対応増設メモリーモジュールプリンストン
99,980税込109,978
1組(2枚)
6日以内出荷
PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。 ※PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。
その他【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered)備考JEDEC準拠規格PC5-4800 288Pin UDIMM定格電源電圧1.1VメモリーDDR5-4800保証期間無期限外寸(幅W×高さH)(mm)133.35 x 31.25RoHS指令(10物質対応)対応CASレイテンシーCL40SPD対応
DDR5対PCメモリー プリンストンDDR5対PCメモリープリンストン
91,980税込101,178
1枚ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30定格電源電圧1V保証期間無期限保証ピン数(ピン)262バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
DDR5-5600増設メモリー プリンストンDDR5-5600増設メモリープリンストン
53,980税込59,378
1枚ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
PD5 5600 シリーズは PC5-5600 /DDR5-5600 288Pin UDIMM に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC準拠、RoHS対応規格DDR5-5600電源電圧(V)1.1ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応グリーン購入法適合メモリーモジュール規格PC5-5600CASレイテンシーCL:46SPD対応メモリーインターフェイスnon-ECC UDIMM
ノート用DDR5-5600増設メモリー プリンストンノート用DDR5-5600増設メモリープリンストン
53,980税込59,378
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
PN5-5600シリーズはPC5-5600/262PinSODIMMに対応したノート・小型デスクトップPCに対応したメモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC準拠、RoHS対応外寸(mm)幅69.60×高さ30.00電源電圧(V)1.1メモリー使用:DDR5-5600ピン数(ピン)262RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)グリーン購入法適合メモリーモジュール規格PC5-5600CASレイテンシーCL:46SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
増設メモリ デスクトップ用 RoHS準拠DDR5メモリモジュール U-DIMM エレコム増設メモリ デスクトップ用 RoHS準拠DDR5メモリモジュール U-DIMMエレコム
98,980税込108,878
1個
当日出荷
DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【エラー検出機構】×対応【ECC】非対応バッファメモリ×保証期間6年間メモリーモジュール規格PC5-44800SPDメモリ規格DDR5-5600(SDRAM)メモリーインターフェイス288pin DIMM
メモリ CFD(シーエフデー)メモリCFD(シーエフデー)
22,980税込25,278
1個
欠品中
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール。 IntelExtremeMemoryProfiles(XMP2.0)をサポート。 2枚組で動作確認済みメモリのセットパッケージ。
仕様Clock:2666MHz、Latency:CL19-19-19、XMP準拠:2.0準拠、ECC:NON-ECC、Voltage:1.2V、PSE:対象外、電波法:対象外種類DDR4保証期間永久保証ピン数(ピン)288 long-DIMM
AGI社ノート用DDR5-5600メモリー AGIAGI社ノート用DDR5-5600メモリーAGI
89,980税込98,978
1枚
6日以内出荷
DDR4と比較して有効帯域幅が50%増加オンダイECCエラー訂正機能1.1Vの電圧で動作し、DDR4より約20%省電力化バンクの数が16から32に増加し全体の効率向上 【重要】AIサーバーの急激な需給増によりメモリー商材の入手難及び価格急騰が継続して発生しております。長期的に継続した状況が見込まれますので、お早目のご検討をお願いします。特にDDR5に関するメモリーは加速気味となっております。
質量(g)8.3モジュール262ピンSO-DIMM寸法(幅W×奥行D)(mm)70×30周波数4800/5600MHz保証期間3年
RoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップ エレコムRoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップエレコム
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●ECC:×●エラー検出機構:×形状メモリモジュール:260pin DIMMメモリーDDR4-SDRAM、DDR4-3200保証期間6年間RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600SPD
DDR5-5600 SODIMM 16GB アドテックDDR5-5600 SODIMM 16GBアドテック
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
DDR5-5600 / PC5-5600 (* PC5-44800) / 44.8GB/s / 262pin DIMM。JEDEC規格準拠。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。高品質、高信頼性の6年保証品。指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品。
仕様●メモリタイプ:DDR5-5600 262pin SO-DIMM●容量内容:16GB●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):55mm●本体サイズ(W):170mm容量16384MB規格DDR5本体質量(g)50ピン数(ピン)262RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC5-5600メモリーインターフェイスS.O.DIMM
AGI社デスク用DDR5-5600メモリー AGIAGI社デスク用DDR5-5600メモリーAGI
89,980税込98,978
1枚
6日以内出荷
DDR4と比較して有効帯域幅が50%増加オンダイECCエラー訂正機能1.1Vの電圧で動作し、DDR4より約20%省電力化バンクの数が16から32に増加し全体の効率向上 【重要】AIサーバーの急激な需給増によりメモリー商材の入手難及び価格急騰が継続して発生しております。長期的に継続した状況が見込まれますので、お早目のご検討をお願いします。特にDDR5に関するメモリーは加速気味となっております。
質量(g)15.5モジュール288-pin U-DIMM寸法(幅W×奥行D)(mm)134×31.3周波数4800/5600MHz保証期間3年
関連キーワード
研磨剤 100000特集