カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • メモリ(1)
絞り込み
メモリーモジュール規格
  • PC3-12800
  • PC4-3200(1)
  • PC4-25600(1)
  • PC5-4800(3)
  • PC5-5600(3)
  • PC5-44800(2)
容量
  • 2GB(1)
ピン数(ピン)
  • 204(1)
規格
  • DDR3 SDRAM(1)
メモリインターフェイス
  • S.O.DIMM(1)
SPD
  • 対応(1)
対応
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
BUFFALO(バッファロー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr5-4800」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMMBUFFALO(バッファロー)
6,998税込7,698
1式ほか
翌日出荷
高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)6.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
関連キーワード
研磨剤 100000特集