カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
    • メモリ(7)
絞り込み
容量
  • 8GB(2)
  • 16GB(5)
  • 32GB(5)
  • 64GB(2)
ブランド
  • プリンストン(2)
  • Apacer(3)
  • アドテック(1)
  • AGI(1)
メモリーモジュール規格
  • PC5-4800(1)
  • PC5-5600(2)
メモリインターフェイス
  • DIMM(1)
  • S.O.DIMM(3)
規格
  • DDR5(6)
ピン数(ピン)
  • 262
  • 288(12)
SPD
  • 対応(2)
対応
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr5」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノート用DDR5-5600増設メモリー プリンストン

    ノート用DDR5-5600増設メモリー

    プリンストン
    38,980税込42,878
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    PN5-5600シリーズはPC5-5600/262PinSODIMMに対応したノート・小型デスクトップPCに対応したメモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
    その他JEDEC準拠、RoHS対応外寸(mm)幅69.60×高さ30.00電源電圧(V)1.1メモリー使用:DDR5-5600ピン数(ピン)262RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)グリーン購入法適合メモリーモジュール規格PC5-5600CASレイテンシーCL:46SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
  • DDR5-5600 SODIMM 16GB アドテック

    DDR5-5600 SODIMM 16GB

    アドテック
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷
    DDR5-5600 / PC5-5600 (* PC5-44800) / 44.8GB/s / 262pin DIMM。JEDEC規格準拠。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。高品質、高信頼性の6年保証品。指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品。
    仕様●メモリタイプ:DDR5-5600 262pin SO-DIMM●容量内容:16GB●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):55mm●本体サイズ(W):170mm容量16384MB規格DDR5本体質量(g)50ピン数(ピン)262RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC5-5600メモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • DDR5対PCメモリー プリンストン

    DDR5対PCメモリー

    プリンストン
    31,980税込35,178
    1枚ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
    規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30定格電源電圧1V保証期間無期限保証ピン数(ピン)262バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
  • AGI社ノート用DDR5-5600メモリー AGI

    AGI社ノート用DDR5-5600メモリー

    AGI
    74,980税込82,478
    1枚
    6日以内出荷
    DDR4と比較して有効帯域幅が50%増加。オンダイECCエラー訂正機能。1.1Vの電圧で動作し、DDR4より約20%省電力化。バンクの数が16から32に増加し全体の効率向上 【重要】AIサーバーの急激な需給増によりメモリー商材の入手難及び価格急騰が継続して発生しております。長期的に継続した状況が見込まれますので、お早目のご検討をお願いします。特にDDR5に関するメモリーは加速気味となっております。
    質量(g)8.3モジュール262ピンSO-DIMM規格DDR5寸法(幅W×奥行D)(mm)70×30周波数4800/5600MHz保証期間3年ピン数(ピン)262メモリーインターフェイスDIMM
  • DDR5-4800MHz ノートPC用 262pin CL-19 Retail box 3年保証 Apacer

    DDR5-4800MHz ノートPC用 262pin CL-19 Retail box 3年保証

    Apacer
    71,980税込79,178
    1個
    欠品中
    DDR5 ノートPC用メモリーモジュール。
    規格DDR5-4800MHzピン数(ピン)262
  • DDR5-4800MHz ノートPC用 262pin CL-22 64GB(32GBx2枚組)3年保証 Apacer

    DDR5-4800MHz ノートPC用 262pin CL-22 64GB(32GBx2枚組)3年保証

    Apacer
    279,800税込307,780
    1個
    欠品中
    DDR5 ノートPC用メモリーモジュール。
    規格DDR5-4800MHzピン数(ピン)262容量(GB)64(32×2枚組)
  • DDR5-4800MHz ノートPC用 262pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証 Apacer

    DDR5-4800MHz ノートPC用 262pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証

    Apacer
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
    DDR5 ノートPC用メモリーモジュール。
    規格DDR5-4800MHzピン数(ピン)262容量(GB)32(16×2枚組)
関連キーワード
メモリカテゴリ