カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dea-6c」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非接触型充電標示器 中部精機

    非接触型充電標示器

    中部精機
    38,980税込42,878
    1台
    欠品中
    AC6600Vの充電の有無を非接触で検出します。 高圧充電状態を離れた位置で検出できます。 充電されている場合には発音(ピー)、音声「充電中です」、発光で標示します。 音量は4段階に切り替え可能です。 「音無」(消灯)→音小(青色)→音中(緑色)→音大(赤色) 最大音量で使用していても電池寿命は連続35時間以上です。
    用途キュービクルの安全作業のために。トラスコ品番385-9191幅(mm)69高さ(mm)28奥行(mm)115電源(V)単3形アルカリ乾電池×2本電源単3形アルカリ乾電池×2本交流電圧(V)AC6600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非接触型充電標示器 中部精機

    非接触型充電標示器

    中部精機
    36,980税込40,678
    1台
    欠品中
    高圧等の充電の有無を非接触で検出します。キュービクルの安全作業のために! 高圧充電状態を離れた位置で検出できます。 充電されている場合には発音(ピー)、音声「充電中です」、発光で標示します。 音量は4段階に切り替え可能。 「音無」(消灯)→音小(青色)→音中(緑色)→音大(赤色) 最大音量で使用していても電池寿命は連続35時間以上です。
    仕様【発光】8000lxの明るさで60cmの位置から確認できること、【発音】1mで70dB以上(音大レンジ)付属品収納ケース質量(g)約200(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115使用周波数(Hz)50/60共用使用電池アルカリ乾電池LR6(単3形) 1.5V×2本使用電圧範囲(V)AC6600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合動作距離(m)1以内で動作すること(AC6600Vの対地電圧・メーカー試験環境において)
電気測定カテゴリ