カテゴリ
- 家電(11)
- 学童・教育用品(11)
- 清掃用品(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「deebot t8」の検索結果

DEEBOT 交換アクセサリーキット(OZMO 920/950/750/T8シリーズ/N8PROシリーズ/T9シリーズ専用)
エコバックスジャパン¥6,198税込¥6,8181個当日出荷ロボット掃除機が壁際や隅を掃除するためのアクセサリーをまとめたキットです。ロボット掃除機が床を掃除するためのかなめパーツ「メインブラシ」や丸い本体では取れないごみを掻きこむための大切なサイドブラシ、お掃除をするときにゴミと一緒に吸い込んだ空気を吐き出す前にキレイにするフィルターなどをセットにいたしました。セット内容メインブラシ:1本、サイドブラシ:4個、フィルター:3個対応機種DEEBOT N10 PLUS・DEEBOT N10・DEEBOT OZMO 920(DX5G)・DEEBOT OZMO 950(DX9G)・DEEBOT OZMO 750(DV6G)・DEEBOT OZMO T8(DLX11-44)・DEEBOT OZMO T8+(DLX11-54)・DEEBOT OZMO T8 AIVI(DBX11-11)・DEEBOT OZMO T5・DEEBOT T9(DLX13-54)・DEEBOT T9+(DLX13-54)・DEEBOT N8・DEEBOT N8+(DLN26-11)・DEEBOT N8 PRO(DLN11-11)・DEEBOT N8 PRO+(DLN11-31)・DEEBOT N7(DLN12)
プチロボ XL
ワンダーキット(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ9軸2脚型(中級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)9軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
6足歩行ロボ フォロ
エレキット¥4,498税込¥4,9481個当日出荷フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!電池単4乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
プチロボ MS3L
ワンダーキット(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ3軸指型(初級者向け)電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)3軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
充電式ロボットクリーナ
マキタ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷ロボットクリーナRC200D クリーン業務を「ロボット」でサポート、オフィス、店舗、倉庫のお掃除に ・18Vバッテリ2本で大面積を掃除「バッテリ1本でも運転可能」 約600m2の掃除が可能「6.0Ah×2本使用時」3.0Ah使用時は約300m2(カバー率80%) 1充電あたりの連続運転時間 (目安) 6.0Ah×2本使用時:約4時間。タイルカーペットは約3時間20分 ・プロの現場で使える優れた清掃性能大容量2.5L、ダストボックス マキタ・業務用集じん機同等の、高性能フィルタ内蔵 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集じん構造を採用。 ・選べる清掃パターン パターン走行モード:障害物の少ない、広いスペース。整理された倉庫や工場内などに。 ランダム走行モード:障害物が多く、入り組んだ場所。オフィスや店舗などに。 ・自動走行制御を搭載 センサウォール機能(走行エリア制限機能)入って欲しくない場所を制限したり、一度に清掃できない広いスペースを複数に分けて清掃させることが可能。 ・簡単メンテナンス 1.ダストボックスのゴミすてもラクラク。 2.ブラシは外せて水洗い可能。 3.フィルタやダストボックスは丸ごと水洗い可能。 ・タイマー機能 運転スタート、運転停止の予約時間を設定可能。「入タイマー」1/3/5時間後に清掃運転を開始 ・リモコン 本体のブザー音とパイロットランプが点滅。ロボットクリーナの位置がカンタンに確認できます。 ・その他の機能 落下防止用赤外線センサー(4ヶ所)搭載、障害物検知用 超音波センサ(8ヶ所)&バンパセンサ、スタック検知用車輪センサ(2ヶ所)&地磁気センサ、直進性確保用ジャイロセンサ用途クリーン業務を「ロボット」でサポート、 オフィス、店舗、倉庫のお掃除に付属品リモコン、センサウォールテープ電圧(V)18集塵容量(L)2.5連続使用時間(分)6.0Ah×2本使用時:約240(タイルカーペットは約200)、3.0Ah×2本使用時:約120(タイルカーペットは約100分)適合面積(m2)600太さ(Φmm)50充電器形名DC18RD(別売)ブラシ幅(mm)260タイマー入/切適合バッテリーBL1860B(別売)商品タイプ本体のみ![ロボット用サーボモーター アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18795893-241211-02.jpg)
ロボット用サーボモーター
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥2,882税込¥3,1701個当日出荷対応接続コード 153211。材質:ABS。サイズ:20×60×46mm、コード180mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
DEEBOT 使い捨てクリーニングモップ 25枚入り(T9/T9+、N8PRO/N8PRO+、OZMO T8/T8+/T8 AIVI専用)
エコバックスジャパン¥1,998税込¥2,1981パック(25枚)当日出荷適合機種T9/T9+、N8PRO/N8PRO+、OZMO T8/T8+/T8 AIVI専用
DEEBOT 交換用モップ 3枚入り【T8・T9シリーズ/OZMO Pro・OZMO Pro 2.0専用】
エコバックスジャパン¥2,798税込¥3,0781パック(3枚)4日以内出荷適合機種T8・T9シリーズ/OZMO Pro・OZMO Pro 2.0専用
DEEBOT 交換用クリーニングモップ 3枚入り【OZMO T8 / T8 AIVI / T8+ / N8PRO / N8PRO+シリーズ専用】
エコバックスジャパン¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷OZMO T8 / T8 AIVI / T8+ / N8PRO / N8PRO+シリーズ専用交換用清掃モップ。ロボット掃除機の後方に取り付ける「大型モップ」。3枚入り。入数1パック(3枚入り)
ロボット KXRシリーズ
近藤科学¥33,980税込¥37,3781個当日出荷ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。 アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。 付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。仕様アーム型Ver.2セット内容コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル寸法(mm)100×175×450質量(g)約510対応OSWindows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10アズワン品番3-9317-02
DEEBOT X1 TURBO/OMNI交換用消耗品 交換キット(サイドブラシ*4; フィルター*3)
エコバックスジャパン¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷適合機種X1 TURBO/OMNI
サイドブラシ2個入り(DEEBOT X8PRO OMNI/T50 PRO OMNI兼用)
エコバックスジャパン¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷対象機種:X8PRO OMNI、T50PRO OMNI
メインブラシ1個入り(DEEBOT X8PRO OMNI/T50 PRO OMNI兼用)
エコバックスジャパン¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷対象機種:X8PRO OMNI、T50PRO OMNI
ゴミパック3個入り(DEEBOT X8PRO OMNI/T50 PRO OMNI兼用)
エコバックスジャパン¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷対象機種:X8PRO OMNI、T50PRO OMNI
抗菌ゴミパック3個入り(DEEBOT X8PRO OMNI/T50 PRO OMNI兼用)
エコバックスジャパン¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷対象機種:X8PRO OMNI、T50PRO OMNI
myCobot 280 M5-ロボットアーム(2023年モデル)
Elephant Robotics¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷バージョンアップしたM5Stack搭載の協働ロボットmyCobot 280 6軸ロボットは、手首を回転させる、手首を上下に振る、腕を回転させる、上腕を上下に振る、下腕を前後に動かす、全体を回転させるという6つの動作をさせることで自由に動かすことができます。myCobot 280 Piは、myCobot本体にM5Stackを、先端部分にATOM Matrixを搭載しています。旧バージョンとの違いは、筐体部品の仕様やJ1~J3関節部のサーボモーターが変更されましたが、カタログ上のスペックに変化はありません。 本体重量は850g、アーム長が350mmとコンパクトです。稼働半径は280mmです。ペイロード(可搬重量)は250gまで可能です。myCobotの先端部分にはLego互換のコネクタが用意され、物をつかむためのグリッパーや吸いつけて運ぶ吸引ポンプなどを接続することができます。なお、これらは別売です。セット内容myCobot、USB Type-Cケーブル、M5Stack Basic用ジャンパワイヤー、ACアダプター(12V/5A、PSE対応)質量(g)850、可搬/250精度(mm)±0.5電源電圧(V)12アーム長さ(mm)350動作半径(mm)280軸数6軸動作温度範囲(℃)-75~+45
サーボモータ1軸拡張パーツセット
ワンダーキット¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷当セットでサーボモータ1軸を増設するために必要なパーツが一通り入っています。動作機能の拡張など、プチロボの標準キット内の軸数では足りない場合にご使用ください。用途プチロボLシリーズ(WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体適合(制御基板)WR-XX、WR-ESIX、WER-D7S(2012年8月現在)セット内容ブラケットアーム×1、ブラケットボディ×1、サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1、サーボホーン止め板×1、低頭ネジ×2、プッシュリベット2050(黒)×2、プッシュリベット3036鋲脚のみ(白)×1、プッシュリベット3065鋲頭のみ(白)×1、プッシュリベット3065(白)×2、プッシュリベット3045(黒)×4材質(サーボブラケット)アルミニウム質量(g)約21板厚(mm)(サーボブラケット)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モジュール)40.5×50×16(すべてを組み合わせた状態)アーム長さ(mm)22.5(回転軸中心からの長さ)速度0.10sec/60°配線長約25cm動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
プチロボ MS5L
ワンダーキット¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷シンプルな構成で、手軽に「自由な発想をカタチにできる」ロボットキットです。プッシュリベットにより自由に組み合わせすることができ、別売りのアルミブラケット、サーボモータの追加で最大20軸まで拡張可能です。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×5軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ5軸4脚型(初級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)5軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8![Artecブロック ロボティスト アドバンス アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619037-241211-02.jpg)
Artecブロック ロボティスト アドバンス
アーテック[学校教材・教育玩具]¥45,000税込¥49,5001セット3日以内出荷想像力次第でどんなロボットも作れるフルセット。材質:ABS,FR-4。サイズ:サーボモーター:20×60×46mm、ロボット用DCモーター:20×20×80mm、スタディーノ ロボティスト用カバー台座付:110×80×26mm、電池ボックス:69×49×18mm、ロボット用LED(青、赤、白、緑)20×36×20mm、ロボット用電子ブザー:20×36×20mm、ロボット用加速度センサー:48×20×28mm、ロボット用音センサー:48×20×28mm、ロボット用タッチセンサー:55×20×28mm、ロボット用光センサー:20×36×20mm、ロボット用赤外線フォトリフレクタ:20×36×20mm、基本四角:W20×H20×D20mm、ハーフA、B、C、D: W20×H20×D10mm、三角A:W20×H20×D20mm、回転軸C:W20×H20×D6mm、丸:Φ20mm、タイヤ:Φ36mm、タイヤゴム:Φ35mm、センサー接続コード(3芯15cm)、センサー接続コード(3芯30 cm)、センサー接続コード(4芯50 cm)、USBケーブル mini-B (80cm)。セット内容:サーボモーター x 8, ロボット用DCモーター x 2, スタディーノ カバー台座付 x 1, 電池ボックス x 1, ロボット用LED (青, 赤, 白, 緑) x 各1, ロボット用電子ブザー x 1, ロボット用加速度センサー x 1, ロボット用音センサー x 1, ロボット用タッチセンサー x 1, ロボット用光センサー x 1, ロボット用赤外線フォトリフレクタ x 1, センサー接続コード (3芯15 cm) x 8, センサー接続コード (3芯30 cm) x 2, センサー接続コード (4芯50 cm) x 1, USBケーブル mini-B (80 cm) x 1, 基本四角: クリア x 2, 白 x 20, 三角A: クリア x 2, グレー x 8, ハーフA: 薄グレー x 11, ハーフB: 青 x 12, ハーフC: 薄水 x 54, ハーフD: 水 x 30, 丸 x 2, 回転軸C x 8, タイヤ x 4, タイヤゴム x 4, ブロックリムーバー x 1用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×8、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、サーボモーター延長コード×2、基本四角(白)×20・(クリア)×2、三角A(グレー)×8・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×11、ハーフB(青)×12、ハーフC(薄水)×54、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1材質ABS、FR-4質量(g)1250電池アルカリ単3電池3本(別売)
抗菌機能付きゴミパック3個入り。
エコバックスジャパン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷抗菌機能付きゴミパック3個入り。対応機種DEEBOT N10 PLUS・DEEBOT T9 AIVI +・DEEBOT T9+・DEEBOT N8 PRO+・DEEBOT N8+・DEEBOT T8 AIVI+・DEEBOT OZMO T8+・自動ゴミ収集スタンド/Auto-Empty[グレー]・自動ゴミ収集スタンド/Auto-Empty[ホワイト]
ロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭き
エコバックスジャパン¥77,980税込¥85,7781台7日以内出荷【エコバック史上、最もコンパクトなDEEBOT】。幅わずか28.6cmのDEEBOT mini PRO は、狭いスペースもスムーズに走行し、届きにくい場所も容易に掃除します。最先端のエッジ距離センサー、LDSレーザー、前方レーザーを搭載し、障害物を避けながら最適なルートをマッピング。清掃カバー率は最大89%と高く、スペースに限りのあるお部屋でも隅々までしっかり対応します。あらゆる部屋で最大限のカバー力を発揮します。【エコバックス史上、最もコンパクトなOMNIステーション】。高さわずか38.5cmのミニOMNIステーションは、コンパクトなデザインとパワフルな性能を両立しています。そのため、どんなお部屋にもスタイリッシュにフィットし、掃除体験をワンランクアップさせます。さらに、エコバックス史上最小サイズでありながら、45℃の自動熱風乾燥機能を搭載しており、モップとベースプレートを効率よく乾燥させます。また、高性能ファンが雑菌やニオイを防ぎ、常に清潔な状態を維持します。そして、スマート自動ゴミ集塵機能により、手間のかからないゴミ処理が可能です。加えて、インテリジェントなディープモッピング機能を活用することで、効率的かつ丁寧に床を磨き上げます。さらに、全自動洗浄機能が搭載されているため、お手入れが非常に簡単です。付属品メインブラシ、サイドブラシ、、抗菌フィルター、ベース、電源ケーブル色ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:320×400×385集塵容量(L)本体:0.14、ステーション:1.8機能清掃モード:吸引、水拭き、吸引+水拭き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×286×99.8充電時間(分)200稼働時間(分)最大128
プチロボLシリーズ用 サーボモータ
ワンダーキット¥1,998税込¥2,1981個当日出荷プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体セット内容サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1寸法(mm)22.8×12.2×28.5質量(g)13.4速度0.10sec/60°動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
水圧式ロボットアーム
エレキット(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き! シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。 アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。 また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。仕様はんだ付:なし質量(g)約660使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525組立時間5~6時間程度駆動方式水圧式アズワン品番4-181-01RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
WINBOT 専用洗浄剤 1L
エコバックスジャパン¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷WINBOT 専用スーパークリーニングリキッド。スーパークリーニングリキッドはWINBOTに最適な配合をされた専用の洗浄液なので、WINBOTに最も良い性能を発揮させます。容量:1L本体質量(g)1100内容量(L)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×247
ロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EE
エコバックスジャパン¥151,637税込¥166,8011個5日以内出荷エコバックスが誇る最先端技術と最新機能を搭載。隅や角の清掃範囲UP、障害物に対する適切な自動判断を通じて、1mm単位までの正確なエッジクリーニングを実現。Zero-Tangle テクノロジーはデュアルコーム構造で、毛髪やペットの毛の絡まりを防ぎます。用途ロボット掃除機・水拭き寸法(mm)本体:353×351×104、ステーション:409×490×480タイプ吸引+拭くタイプ(水拭き・乾拭き)タンク容量(L)清水4/汚水3.5集塵容量(L)0.3本体サイズ(mm)104×353×351運転音(dB)67バッテリー容量(mAh)5200運転時間(分)最大290水タンク容量(mL)300
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![ロボット用サーボモーター アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18795893-241211-02.jpg)












![Artecブロック ロボティスト アドバンス アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619037-241211-02.jpg)