カテゴリ

  • 作業工具(5)
    • ビットセット(1)
    • 片口ラチェットレンチ(1)
    • ラチェットハンドル(1)
  • 店舗什器・備品(1)
    • アウトドア用マット(1)
絞り込み

「deenj」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DEENJ 薄型ラチェットメガネセット 7本組 DEEN

    DEENJ 薄型ラチェットメガネセット 7本組

    DEEN(1件のレビュー)
    18,000税込19,800
    1セット(7本)
    当日出荷
    従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
    セット内容8、10、12、13、14、17、19mm
  • ユーティリティーマット ノンスリップタイプ DEEN.J

    ユーティリティーマット ノンスリップタイプ

    DEEN.J(2件のレビュー)
    3,400税込3,740
    1枚
    5日以内出荷
    裏面がノンスリップ素材のため作業時にずれにくい 収納時に便利なベルクロ付きゴムバンド 持ち運びに便利な取手付き
    用途作業時の床・汚れの傷防止や運搬時の荷物保護に最適なマットです。 トランクルームのラゲッジマットとして、自動車への荷物積み込み時の養生にもオススメです。材質本体:ポリエステル、バンド:ポリエステル+ラバー幅(mm)1016奥行(mm)1828
  • クイックツイストラチェット DEEN

    クイックツイストラチェット

    DEEN(2件のレビュー)
    9,000税込9,900
    1本
    当日出荷
    ラチェットハンドルのベストセラー! ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍! グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。 グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。 また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています! 差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。 グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。 グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!
    セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ厚さ(mm)ヘッド:15全長(mm)180差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27.3ギア数60
  • ツール・チェック  自動車業界向け Wera

    ツール・チェック 自動車業界向け

    Wera(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。自動車関連の製造・整備工場で使用されるビットサイズを厳選しています。
    トラスコ品番477-4370
  • ロングフレックスラチェットメガネレンチ DEEN

    ロングフレックスラチェットメガネレンチ

    DEEN(1件のレビュー)
    4,800税込5,280
    1本
    当日出荷
    様々なメーカーからラインナップされているフレックスラチェットメガネですが、この度DEENJからロングタイプが新登場。 高額なメーカーが多い中、リーズナブルな価格で提供出来るのも魅力の一つです。
    ラチェット機構ありギア数72
  • ショートメガネレンチ DEEN

    ショートメガネレンチ

    DEEN(2件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    DEENのプロトタイプとして製品化されたこちらのショートメガネレンチ。 45度のナローオフセットを持つこのモデルの工具は、長い間ブレーキブリーダーレンチとして市場に愛されている商品です。 長さショートメガネレンチは短いだけあり、普通のメガネでは入らない狭い所でこそ重宝する工具。 その長さがどれくらいかはとても重要だと思いますので、実際に測ってみました。 全長は、8x10が115mm、9x11が121ミリ、10x12が121ミリです。10x12モデルで他のメーカーのものと比べると、TONEのM46シリーズより2mmほど長く、KTCのM5Sシリーズより10mmほど短くなっています。 オフセットが深いオフセットのあるショートメガネレンチは、ブレーキフルード交換作業に使用されることが多く、実際このDEENJのものもあらかじめそれを想定して作られています。 そのため、オフセットが深めになっているのが特徴です。 ブレーキフルード交換以外にも、オフセットが深いとレンチを回す際手が入るスペースが生まれ、ストレスなくネジを回すことができます。 スリム・手に馴染む曲線ボディDEENとは違い梨地メッキのDEENJですが、その曲線的なフォルムはDEENのレンチの特徴を受け継いでします。 なのでよく手にフィットし、レンチのどの部分を握っても手が痛くならず力が入れやすいです。 これがピカピカメッキのDEENで登場したら・・・と思うと非常に楽しみですね。 また軸部分、オフセット部、メガネ部、どこもスリムにできているので短さとも相まって狭い所には最適と言えるでしょう!