カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「deh-t20s-1」の検索結果

トルクヒンジ(ステンレス)
シブタニ¥519~税込¥571~1枚当日出荷から4日以内出荷任意の角度で扉を保持できるヒンジです。トルク値は0.3N・m,0.8N・m,1.5N・mの3種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルRoHS指令(10物質対応)対応