「deh-tx8」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    19,200税込21,120
    1台
    当日出荷
    10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
    材質メタル接続方式10Base-T/100Base-TX機能管理機能なしネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用イーサネットスイッチング 10Base-T/100Base-TXタイプ QoS機能搭載 ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチング 10Base-T/100Base-TXタイプ QoS機能搭載

    ダイヤトレンド
    18,900税込20,790
    1台
    当日出荷
    耐環境性、耐久性に優れた10Base-T/100Base-TXタイプの産業用イーサネットスイッチングハブです。QoS機能を搭載しているため、ネットワークが高負荷な状態でも上位側で設定された優先度に従い優先制御を行います。また、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINETのQoSにも対応しています。
    仕様QoS:IEEE802.1p、Diffserv(DSCP)、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINET材質スチール電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)接続方式100Mbps電源供給方式ACアダプターマグネットなしインターフェイス10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応 ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応

    ダイヤトレンド
    22,800税込25,080
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    CC-Link IEフィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品試験合格製品。 耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。
    接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T機能管理機能なし準拠規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
  • FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り) フエニックス・コンタクト

    FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル BUFFALO(バッファロー)

    10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
    付属品ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書仕様アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps材質メタルホワイト電源(V)100(50/60Hz)ポート数8本体質量(g)470コネクタ形状RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ)接続方式100BASE-TX/10BASE-T対応機種IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×99×30(突起部除く)機能サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応準拠規格IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)最大消費電力(W)1.8バッファメモリ96KB適合ケーブルカテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX)省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 2.1W/(Gbit/s)動作温度、湿度範囲0~40℃、10~85%(結露なきこと)取得規格VCCI classB電源供給方式電源内蔵ファンなしデータ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)伝送速度100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/sデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100符号化方式伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
  • 5ポート産業用スイッチングハブHUB DINレールに取付け可能 10/100Mbps対応ネットワークハブ StarTech.com

    5ポート産業用スイッチングハブHUB DINレールに取付け可能 10/100Mbps対応ネットワークハブ

    StarTech.com
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    頑丈なIP30規格のスイッチで産業環境でも最大5つのEthernetデバイスを接続できるネットワークを構築 ワイドレンジ12-48V DCターミナルブロック入力 一体型DINレールブラケットで簡単実装 広範囲の動作温度、産業環境に最適 IEEE 802.3az準拠の省電力型イーサネット(Energy-Efficient Ethernet) 10BaseT/100BaseTXおよび全二重/半二重オートネゴシエーション機能対応 IEEE 802.3x フロー制御、バックプレッシャー方式対応 ストア・アンド・フォワード切り替え機構
    用途倉庫や工場等、厳しい産業用途でのネットワーク環境に最適。小規模のワークグループを既存のネットワークに追加し、ネットワーク接続性を強化するのに最適。ネットワークルームやテストラボ環境で使われるサーバラックやキャビネットに設置長さ(mm)70幅(mm)25ブラック質量(g)150消費電力(W)2.12湿度(%RH)5~95(結露しないこと)保存温度(℃)-25~85高さ(cm)11動作温度(℃)-10~60データ転送速度(最大)200(全二重)Mbps
  • 100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology

    100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト

    PLANET Technology(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    100BASE-TX 5ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2、【電源供給方式】DC外部電源、【ESD保護】6KV、【EFT保護】6KV、【スイッチ処理方式】ストアアンドフォワード、【アドレステーブル】1Kエントリ、【共有データバッファ】448Kビット、【フロー制御】全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー、【スイッチファブリック】1Gbps、【スループット(パケット/秒)】0.74Mpps@64バイト、【ネットワークケーブル】10/100BASE-TX Cat. 3、 4、 5、 5e、 6 UTPケーブル(最大100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP(最大100m)、【安全性テスト】IEC 60068-2-32 (自由落下)/IEC 60068-2-27 (衝撃)/IEC 60068-2-6 (振動)質量(g)255消費電力(W)最大1.1/3.77BTU(接続なしで電源オン)、最大2/6.86BTU(イーサネットフルロード)適合規格FCC Part 15 Class A材質(ケース)IP30 メタル保管温湿度範囲-40~75℃/5~95%(結露なし)取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントLEDシステムと電源用の3つのLED:緑:DC電源1、緑:DC電源2、赤:電源アラーム、各LANポート用の1つのLED:緑:10/100Mbps LNK/ACT動作湿度(%)5~95%電源仕様取り外し可能な6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)RoHS指令(10物質対応)対応アラーム停電時に1つのリレー出力を提供(アラームリレーの電流容量: 1A@DC 24V)動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用アンマネージドイーサネットスイッチ MOXA

    産業用アンマネージドイーサネットスイッチ

    MOXA
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    過酷な環境での使用にも適した堅牢な産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。
    用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサネットスイッチ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX

    ダイヤトレンド
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
    取付方式DINレール取り付け電源(V)DC12~36(逆極性保護)接続方式100Mbps材質(ケース)IP30スチールインターフェース10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ

    LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター

    モノタロウ(3件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP

    エレコム(18件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    CAT5E準拠のスタンダードなLANケーブルです。より線仕様で柔らかく取り回しやすいため、PC、ルーター、ハブ、テレビ、ゲーム機などの有線LAN接続に便利です。スリムコネクタで隣接ポートにも挿しやすく、ギガビット通信や日常的なデータ転送、ネットワーク接続に適しています。着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100芯数8芯結線方式ストレート結線
  • オープンネットワーク対応 産業用イーサネットスイッチ(10/100mbps対応) ハーティング

    オープンネットワーク対応 産業用イーサネットスイッチ(10/100mbps対応)

    ハーティング(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    QoS対応(EtherNet/IP・PROFINETパケットや上位PLC・スイッチなどで設定した優先タグを自動判別し、優先処理)、、冗長電源、メタル筐体、IP30
    電圧(V)DC12~48/AC18~30保護等級IP30動作温度範囲(℃)-20~60