「dell p2419h」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Dell P2419H 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Dell P2419H 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Dell P2419H取付方式両面テープ/スライド式液晶サイズ23.8インチ対応インチサイズ23.8のぞき見防止対応
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

    Dell Technologies
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
    E2425HSM 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Pro 24調整可能スタンド モニター(E2425HSM)は、日常的なビジネスワークに最適な基本性能と、快適な作業姿勢をサポートするエルゴノミクス機能を両立した23.8インチのフルHD(1920×1080)モニターです。 最大の特長は、ユーザーの体型やデスク環境に合わせて柔軟に位置を調整できる「高さ調整可能スタンド」を採用している点です。上下の高さ調整に加え、画面の傾き(チルト)や左右の角度調整(スイベル)、さらには画面を90度回転させて縦長に使えるピボット機能(縦横回転)にも対応しています。 また、スピーカーを内蔵しているため、外付けスピーカーを用意することなくオンライン会議の音声や動画を再生できます。接続端子はDisplayPortとVGAを備え、ブルーライトをカットするComfortView機能も搭載。日々のデスクワークの疲労を軽減し、作業効率をしっかりと支える信頼性の高い1台です。
    サイズ23.8型ピッチ0.2745mm×0.2745mm電源AC100-240V表面処理ノングレア最大消費電力(W)28.5コントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色約1670万色解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz to 82kHz、30kHz to 110kHz (HDMI 1.4)、30kHz to 110kHz (DisplayPort 1.2)走査周波数(垂直)50Hz~76Hz、50Hz~100Hz (HDMI 1.4.)、50Hz~100Hz (DisplayPort 1.2.)応答速度G to G:8ms入力端子HDMI、DisplayPort、VGA色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー

    Dell Technologies
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
    仕様●J-Moss:対応●TCO:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時:496.53 mm/収縮時:364 mm x 538.64mm x 181.75 mm スタンド除く:314.23 mm x 538.64 mm x 50.03 mm●本体色:ダークグレー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●高さ調整:あり(最大150mm)ピッチ0.27450 mm x 0.27450 mm寸法23.8型消費電力(W)13.8電源AC100-240V表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドとケーブルを含む:5.20スタンドとケーブル除く:3.45最大消費電力(W)215215コントラスト比1500:1(標準)輝度300cd/m2表示色約1670万色解像度1920 x 1080視野角178°(垂直)/178°(水平)ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-C - Type-C(1.80 m)入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-A、USB Type-C、RJ45 Ethernetポートスピーカーなし色(本体)ダークグレー端子HDMIポート(HDCP 1.4)×1、DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)ポート×1、DisplayPort 出力 1.4ポート×1、USB Type-A 5Gbps ダウンストリームポート×2、USB-C 5Gbps アップストリームポート×1、RJ45 Ethernetポート×1、USB-C 5Gbps ダウンストリームポート×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.3,0.3モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSUSBUSB Type-A 5Gbpsダウンストリーム、USB-C 5Gbps アップストリーム ポート、USB-C 5Gbps ダウンストリーム ポート
  • ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
    仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V)質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まずコントラスト比(標準値)1000:1輝度250cd/m2最大解像度1920×1080解像度1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm画面サイズ23.8インチ使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)34.4グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色フリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー

    Dell Technologies
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    P2426H 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー Dell Pro P-24モニター(P2426H)は、日々のオフィスタスクやテレワークの標準機として圧倒的な人気を誇る、23.8インチのフルHD(1920×1080)ビジネス向け定番モニターです。 1. ビジネスの標準となる快適な画面設計 最も汎用性が高い23.8インチのサイズに、広視野角で色再現性に優れたIPSパネルを採用しています。どの角度から見ても色味が変わりづらく、3辺極細ベゼルデザイン(超薄型ベゼル)を採用しているため、2台並べてマルチモニター環境を構築した際も、画面間の境界線が気にならずシームレスに視線移動が行えます。 2. 周辺機器を集約する豊富なインターフェース 映像入力には、定番のHDMIやDisplayPortに加え、レガシーなPC環境やオフィスの既存システムとも接続しやすいVGAポートを搭載。さらに、マウスやキーボード、USBメモリなどをデスク上で手軽に抜き差しできるUSBハブ機能(USBダウンストリームポート)が複数備わっており、机の上の配線をスマートに整理できます。 3. 体型に合わせられる高性能スタンドとアイケア機能 「Pシリーズ」最大の強みであるフル調整スタンドを標準装備。上下の高さ調整、前後の傾き(チルト)、左右の首振り(スイベル)、そして画面を90度回転させて縦長に使えるピボット(縦横回転)のすべてに対応しているため、長時間のデスクワークでも疲れにくい最適な姿勢を維持できます。 また、画質を損なわずに有害なブルーライトを常時削減する「ComfortView Plus」技術を搭載しており、目の疲れを和らげます。使いやすさ、接続性、疲れにくさを高水準で満たした、オフィスワークの生産性を確実に支える信頼の1台です。
    表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ダークグレー端子HDMI(HDCP1.4)、DisplayPort1.4(HDCP1.4)、USBType-A5Gbpsダウンストリーム、USBType-B5Gbpsアップストリーム、USB-C5Gbpsダウンストリームアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

    Philips
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
    仕様●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:16.3W●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ(mm)0.2745×0.2745電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)2.94最大消費電力(W)29コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.2×18×41.7ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし
  • 液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック

    Dell Technologies
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    E2026H 液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック Dell Pro 20モニター(E2026h)は、限られたデスクスペースや受付カウンター、コールセンターなどの業務環境に最適なコンパクト設計の19.5インチモニターです。 アスペクト比16:9、解像度1600×900の画面を備え、小画面ながらもしっかりとした視認性を確保しています。接続端子はDisplayPortとVGAポートを搭載しており、最新のデスクトップPCから既存のシステムまで柔軟に対応可能です。 また、画面の傾きを調整できるチルト機能を備えているほか、ブルーライトを削減して目の負担を軽減する ComfortView 機能(TÜV Rheinland認証取得)を搭載。日々のシンプルなデスクワークや店舗でのバックオフィス業務を高い信頼性と優れたコストパフォーマンスでサポートする1台です。
    仕様●サイズ:19.5型●パネル方式:TN●表示色:約1670万色●ピッチ:0.2706 mm x 0.2645 mm●走査周波数(水平):30 kHz to 82 kHz、30 kHz~95 kHz (HDMI)、30 kHz~95 kHz (DisplayPort1.2)●走査周波数(垂直):50 Hz to 76 Hz、50 Hz to 100 Hz (HDMI)、50 Hz to 100 Hz (DisplayPort1.2)●解像度:1600 x 900●輝度:250cd/m2●コントラスト比:41.6673611111111●視野角:160°(垂直)/170°(水平)●入力端子:HDMI、DisplayPort、VGA●ケーブル:電源ケーブル、HDMIケーブル x 1(1.8m)、DisplayPort-DisplayPortケーブル x 1(1.8m)●スピーカー:なし●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:366.54mm x 464mm x 171mm スタンド除く:277.13mm x 464mm x 47.12mm●本体重量:スタンド・ケーブル含む:3.05 kg スタンド・ケーブル除く:2.20 kg●電源:AC100V~AC240V●最大消費電力(備考):18W●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●最大消費電力:18W●標準消費電力:9.20W●スリープ時消費電力:0.3W●電源OFF時消費電力:0.3W●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1600×900入力端子1×HDMIポート(HDCP 1.4)(HDMI 1.4の仕様に準拠し、最大1600×900、100 Hzまで対応)、1×DisplayPort 1.2(HDCP 1.4)ポート(最大1600×900、100 Hzまで対応)、1×VGAポート色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ19.5型パネル駆動方式TN
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/2560 x 1440/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 23.8型/2560 x 1440/ブラック

    Dell Technologies
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    P2425D 液晶ディスプレイ 23.8型/2560 x 1440/ブラック Dell Pro 24 Plus QHDモニター(P2425D)は、限られたデスクスペースにも収まりやすい23.8インチのサイズに、フルHDの約1.8倍の情報量を持つQHD(2560×1440)解像度を凝縮したビジネス向けモデルです。 高精細なIPSパネルを搭載し、細かな文字やスプレッドシートのデータを鮮明に表示できます。さらに、100Hzのリフレッシュレートに対応しているため、画面のスクロールやポインターの動きが滑らかで、長時間のオフィスワークでも快適に作業を行えます。
    ピッチ0.2058 mm×0.2058 mm電源AC100-240V、50/60Hz表面処理ノングレア本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:539×182×497、スタンド除く:539×50×315コントラスト比1500:1(標準)表示色約1670万色解像度2560×1440視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz~150kHz走査周波数(垂直)48Hz~100Hzスピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
  • Dell マルチメディアキーボード(日本語)- KB216 - ブラック - リテールパッケージ Dell Technologies

    Dell マルチメディアキーボード(日本語)- KB216 - ブラック - リテールパッケージ

    Dell Technologies(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    デル有線キーボードは、家庭やオフィスの日々の入力作業を快適にするキーボードソリューションを提供します。
    ブラックケーブル長(m)1.8幅(cm)44.2対応OSWindows 7、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、Mac、Linux 6.x、Ubuntu、Chrome、Android OS接続方式有線インターフェースUSBキー配列日本語寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.2×12.7×2.44高さ(cm)2.44キー方式チクレット奥行き(cm)12.7
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なし Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なし

    Dell Technologies
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    Dell デジタル ハイエンド シリーズ 24 USB-C ハブ モニター - U2424HE 高い生産性と快適性を両立した23.8インチモニター。最大90W給電のUSB-CやLAN端子を搭載し、ノートPCとケーブル1本で接続可能。120Hz駆動と自動調光で目にも優しい設計です。
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort色(本体)シルバーアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック

    Dell Technologies
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    E2225HM 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック Dell Pro 22モニター(E2225HM)は、日常的なオフィスワークや日常業務に必要な基本性能をしっかり備えた、コストパフォーマンスに優れる21.5インチのフルHDモニターです。 解像度1920×1080の鮮明な映像表示に加え、広い視野角を持つVAパネルを採用しており、どの角度から見ても一貫した色彩とコントラストを維持します。接続端子には定番のVGAポートに加えてDisplayPort 1.2を搭載し、最新のPCから既存のデスクトップPCまで柔軟に対応可能。また、有害なブルーライトを削減するComfortView機能も搭載されているため、長時間のデスクワークでも目の負担を和らげ、安定した作業環境をサポートします。
    ピッチ(mm)0.2493×0.2410電源(V)AC100~240表面処理ノングレア最大消費電力(W)25コントラスト比3000:1解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度(G to G):8ms入力端子HDMI、DisplayPort、VGA色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA最大表示色約1670万色リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ダークグレー Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ダークグレー

    Dell Technologies
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    P2226H 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ダークグレー Dell Pro P-22モニター(P2226H)は、限られたデスクスペースにもすっきりと収まるコンパクトなサイズ感と、ビジネス向けの充実した調整機能を両立させた21.5インチのフルHD(1920×1080)モニターです。 プロフェッショナル向けの「Pシリーズ」ならではの優れたエルゴノミクス設計を採用しており、上下の高さ調整、画面の傾き(チルト)、左右の首振り(スイベル)、そして画面を90度回転させて縦長で使えるピボット(縦横回転)に対応。ユーザーの体型や作業スタイルに合わせた最適なポジションにセットできます。 また、3辺極細ベゼルデザインにより、複数台を並べるマルチモニター環境でも視線移動がスムーズです。DisplayPortやHDMI、VGAに加え、周辺機器をスマートにまとめられるUSBハブ機能も搭載。目の負担を軽減するComfortView Plus機能も備え、コンパクトながらオフィスワークの生産性を最大限に高める信頼の一台です。
    表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ダークグレー端子HDMI(HDCP1.4)、DisplayPort1.4、USBType-A5Gbpsダウンストリーム、USBType-B5Gbpsアップストリーム、USBType-A5Gbpsダウンストリーム、USB-C5Gbpsダウンストリームアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
    付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル質量(kg)約2.7サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦36/通常≦17/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A表面処理ノングレア機能ブルーライト軽減モード:○使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB86%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度5ms(OD)スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
  • BenQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター GW2490 BenQ(ベンキュー)

    BenQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター GW2490

    BenQ(ベンキュー)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    23.8インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
    仕様モニタ形状:平面ピッチ0.274消費電力(W)20(標準)、30(最大)、<0.5(スタンバイ時)サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア本体質量(kg)3.93コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-114KHz走査周波数(垂直)48-100HzケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)応答速度(G to G)5ms入力端子HDMI1.4×2、DP1.2×1スピーカーあり:2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度フリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250
  • 液晶保護フィルム Dell P2422H 24インチ モニター 対応 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Dell P2422H 24インチ モニター 対応 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,798税込5,278
    1枚
    4日以内出荷
    くっきり!クリア光沢仕様。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率96%)です。映像を鮮やかに再現する光沢仕様で、汚れ、キズ、ホコリから液晶画面を守ります。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡の入りを取り除くヘラとクリーニングクロスもセットでついてきます。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種Dell P2422Hサイズ24インチ取付方式シリコン吸着特性光沢クリア
  • デジタルカメラ IXY650 m Canon

    デジタルカメラ IXY650 m

    Canon
    50,980税込56,078
    1台
    当日出荷
    有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。IXY 650の基本機能を踏襲し、記録媒体をSDカードからmicroSDカードに変更しました。【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型ボディー】。質量約147g(バッテリー・メモリーカード含む)、奥行き約22.8mm の薄型ボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(※35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。遠く離れた場所にいる人物や動物を大きく写す、広大な風景をダイナミックに切りとるなど、幅広いシーンを一台で撮影できます。プログレッシブファインズームを使えば、高精細なまま24倍までズームすることができます。【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】。1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。【かんたん撮影】。撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。【光学式手ブレ補正】。カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。【多彩な撮影モード】。1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を簡単に楽しむことができます。【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】。高画質な写真や動画を、家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。【その他の特長】。バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。
    付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11LH、バッテリーチャージャー CB-2LF、使用説明書質量(g)約130(本体のみ)電源専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)[充電時間:約140分]有効画素数約2020万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約99.6×58.0×22.8ズーム[光学]約12倍、[デジタル]約4.0倍、[プログレッシブファイン]ラージ時:約24倍撮像素子1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100%Wi-Fi対応NFC対応
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ

    Philips
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    仕様●Flicker-Free:あり●HDCP:HDCP 1.4(HDMI)●SmartContrast:メガインフィニティ DCR●sRGB:あり●スキャン周波数:VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)●ピクセル密度:93 PPI●画像拡張:SmartImage●表示角度:178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10●保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp●有効表示領域:527.04(横)× 296.46(縦)付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、ACアダプタ、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リストサイズ(inch)23.8(60.5cm)表面処理アンチグレア応答時間標準値:4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1(標準)最大解像度1920×1080@120Hz表示色約 1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.2745×0.2745応答速度1ms入力端子VGA、HDMI 1.4色(本体)ブラックバックライトW-LED システムアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/USB Type-C×1、HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/USB Type-C×1、HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    24インチのIPSパネルを採用し、WUXGA(1920x1200)解像度、HDRに対応した液晶モニターです。300cd/m2の高輝度、広視野角のIPSパネルを採用し画像をくっきりと鮮やかに映し出します。sRGB99%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。WUXGA(1920x1200)解像度に対応。16:10のアスペクト比は従来の16:9のアスペクト比を持つモニターに比べ、縦の解像度が大きい分、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-Cの端子を1つ、さらにVGA端子を1つ搭載しています。USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能、USB Type-Cの端子を搭載したスマートフォンの充電に対応しております。また一部の対応スマートフォンの場合には、画面を表示することも可能です。ご使用のスマートフォンがUSB-Cからの映像出力に対応しているかご確認ください。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
    付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書質量(kg)4.2使用温度範囲(℃)0-50消費電力(W)最大20/通常15/省エネ12/スタンバイ0.5/USB-C給電使用時最大40表面処理非光沢対応HDR273(HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A角度調整範囲チルト機能:-5°+15°使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 351×535×52、(スタンド付)457×535×185コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 84%解像度1920×1200応答速度14ms入力端子Type-C×1/HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ24パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節
  • 液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGZ ASUS(エイスース)

    液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGZ

    ASUS(エイスース)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    ・23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供。・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャック。・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
    仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)上23°~下5°付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約3.03、約5.09(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア型番VA249QGZ機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1(標準)、3000:1(Max)画素ピッチ0.2745最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.11×40.65×18.82(スタンド含む)モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
  • 液晶保護フィルター のぞき見防止 モノタロウ

    液晶保護フィルター のぞき見防止

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    『のぞき見』から重要な情報をガード のぞき見防止タイプ 正面以外(左右)からの画面表示が見えにくくなり、プライバシーを守る ブラインド加工 強い刺激のブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルター ブルーライトカット約48% 周囲の映り込みを抑え画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様 のぞき見防止角度 左右約60度、計約120度
    付属品貼り付けシール×8、マウンティングタブ×4組、クリーニングクロスセットX1材質PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.4取付両面テープ、またはタブシール可視光線透過率(%)75紫外線低減機能鉛筆硬度4H(常温) ※測定値であり、保証値ではありません。紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)1.00%以下※測定値であり、保証値ではありませんブルーライトカット率約48%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応