カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)

「delphi 150」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Delphi 自動車コネクタアクセサリ キャビティシール Metri-Pack 150シリーズ メス DelphiDelphi 自動車コネクタアクセサリ キャビティシール Metri-Pack 150シリーズ メスDelphi
1,898税込2,088
1袋(100個)
3日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:二次ロック●シリーズ:Metri-Pack 150RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack メス 14A DelphiDelphi 自動車用コネクタ Metri-Pack メス 14ADelphi
659税込725
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 150シリーズ オス ケーブルマウント DelphiDelphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 150シリーズ オス ケーブルマウントDelphi
169税込186
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ ハウジング 3POS IP40 ナイロン APTIV (Formerly Delphi)プラグ ハウジング 3POS IP40 ナイロンAPTIV (Formerly Delphi)
999税込1,099
1個
13日以内出荷
仕様製品群:APEX 2.8 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:3 適合製品:Aptiv APEX 2.8 シリーズ オートモーティブ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:IP40 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1577-75
Delphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 GT150シリーズ メス DelphiDelphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 GT150シリーズ メスDelphi
3,500税込3,850
1袋(100個)
当日出荷
シリーズGT150RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
オートモーティブ コンタクト ピン クリンプ APTIV (Formerly Delphi)オートモーティブ コンタクト ピン クリンプAPTIV (Formerly Delphi)
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
Delphi (デルファイ) ワイヤシール キャビティシール GT150シリーズ DelphiDelphi (デルファイ) ワイヤシール キャビティシール GT150シリーズDelphi
2,198税込2,418
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤシールシリーズGT150RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 630シリーズ メス ケーブルマウント DelphiDelphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 630シリーズ メス ケーブルマウントDelphi
1,698税込1,868
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 GT150シリーズ オス DelphiDelphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 GT150シリーズ オスDelphi
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
シリーズGT150RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子オス・メスオス併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-Pack 150シリーズ オス DelphiDelphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-Pack 150シリーズ オスDelphi
76,980税込84,678
1リール(2800個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Metri-Pack 150アクセサリタイプ端子併用可能製品自動車用コネクタオス・メスオスRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1袋 10個入 Delphi自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1袋 10個入Delphi
3,398税込3,738
1袋(10個)
7日以内出荷
Delphi GT150密閉型オス車載用コネクタDelphi GT150シリーズの密閉型オス車載用コネクタは、ブレード幅が1.5 mmとなっています。この車載用コネクタは、SAE R J2030高耐久コネクタ規格をクリアした銀めっきインターフェイスを備えています。各コネクタは、最大電流容量が15 Aで、使用温度範囲が-40 → 125℃となっています。
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●定格電流:15A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:GT 150●色:黒●結線方法:圧着●高さ:19.4mm●幅:38.6mm●深さ:43.4mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:896-1956アズワン品番65-7482-63
Delphi 自動車用コネクタ GT 150シリーズ オス ケーブルマウント DelphiDelphi 自動車用コネクタ GT 150シリーズ オス ケーブルマウントDelphi
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-Pack 150シリーズ メス DelphiDelphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-Pack 150シリーズ メスDelphi
27,980税込30,778
1リール(3000個)ほか
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Metri-Pack 150RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタ Delphi自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタDelphi
219税込241
1個
7日以内出荷
Metri-pack 150シリーズ自動車コネクタは、海上 / 電気機器 / 産業用制御のほとんどで必要とされる要件を満たしているか、又はその要件を上回っています。Delphi Metri-Pack 150シールドオス自動車コネクタMetri-Pack 150シールドオス自動車コネクタは、環境保護のためトリプルリブのシリコンゴム製シールを使用しています。 これらのMetri-Pack 150シールドオス自動車コネクタは、低エネルギー、低電圧という特性があり、最大連続電流は14 Aです。化学薬品や摩耗への耐性が高く、-40 → 125℃の幅広い温度に耐えられます。 Metri-Pack 150自動車コネクタに適した用途には、エネルギーが非常に低く、環境保護性能が必須の電気エンジン車両などがあります。 かん合部とアクセサリについては、表を参照してください。
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:14A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Metri-Pack 150●色:黒●結線方法:圧着●高さ:22mm●幅:29mm●深さ:45.5mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:801-0907アズワン品番65-7569-52
ワイヤシール ワイヤシール GT150シリーズ 1袋 100個入 Delphiワイヤシール ワイヤシール GT150シリーズ 1袋 100個入Delphi
1,898税込2,088
1袋(100個)
7日以内出荷
Delphi GT150 シリーズキャビティシールこのキャビティプラグ及びキャビティケーブルシール製品は、Delphi GT150 シリーズの車載コネクタに適しています。キャビティプラグは、コネクタ内の空きキャビティを塞いで耐候性を実現するために使用されます。ケーブルシールは、配線の位置合わせと耐候性を確保するために使用されます。
仕様●タイプ:シールプラグ●シリーズ:GT150●コード番号:896-1833アズワン品番65-7482-71
Pico Technology フッククリップ Pico TechnologyPico Technology フッククリップPico Technology
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様PicoScope 6ハイエンドオシロスコープソフトウェアPicoScope 2000. PicoScope 2000は優れたパフォーマンスと価値を実現。 非常に汎用性の高い、オールインワンのフル機能オシロスコープ、スペクトラムアナライザ、信号ジェネレータ、及び任意波形発生器(AWG)。 100 135 mmの小さなフットプリントで、ラップトップ用かばんや旅行かばんにぴったりと収まります。 頑丈な小型ケースには、3つのBNCコネクタ(専用入力チャンネル2つ、信号ジェネレータ及び任意波形発生器専用BNC 1個)。 電力はPCから直接供給され、USB 2.0帯域幅(480 Mbps)をフルに使用することで、精度や詳細を犠牲にすることなく、高速のスクリーン更新レートを実現 すべてのPicoScope(R) PCオシロスコープはハイエンドのPicoScope Windowsソフトウェアを搭載しています。製品のライフサイクルにわたって、アップデート、拡張機能、改良機能を無料で入手できます。 PicoScope 6は強力でありながら、操作が容易。 ユーザーは、PCの機能や使い慣れたWindowsのインターフェイス及びコントロールを使用できるため、ソフトウェアの操作を簡単に習得して日常的に使用できます。 CSVテキストファイル、PNG及びBMPイメージファイル、MATLABバイナリファイルなど、さまざまな形式でデータを簡単に保存できます。 LabVIEW、C/C++、Delphi、VB用のドライバとサンプルが含まれており、カスタムアプリケーションに統合できます。 オシロスコープ混合キット 749-4966 749-4966 の付属品は以下の通りです。PicoScope 2205 MSO、TA136デジタルケーブル、2 TA139テストクリップ10個セット、2本のMI007プローブ、PicoScopeプローブパウチ、ソフトウェア及びリファレンスCD、クイックスタートガイド、及びUSBケーブル。 別途購入可能なPicoScope(TM) 2000シリーズのアクセサリ: 749-4957 749-4957 、PP787 2x 60MHz MI007プローブ(PicoScope 2204、2205、及び2206用、PicoScopeプローブパウチで提供)、 749-4950 749-4950 PP821 2x 150MHzプローブ(PicoScope 2207用)、 749-4954 749-4954 PP822 2x 250 MHzプローブ(PicoScope 2208用)、 749-4960 749-4960 TA136 20ウェイ、25 cmデジタルケーブル、 749-4979 749-4979 TA139テストクリップ10個セット。USB 2.0から接続及び給電(480 Mbps)軽量かつ小型、現場での使用に最適LabVIEW、C/C++、Delphi、VB対応Windows XP及びVistaで動作
Delphi (デルファイ) キャビティブランクプラグ ワイヤシール GT150シリーズ DelphiDelphi (デルファイ) キャビティブランクプラグ ワイヤシール GT150シリーズDelphi
819税込901
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤシール併用可能製品自動車用コネクタシリーズGT150RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi (デルファイ) セカンダリロック TPAロック Metri-Pack 150シリーズ 1 DelphiDelphi (デルファイ) セカンダリロック TPAロック Metri-Pack 150シリーズ 1Delphi
3,398税込3,738
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:TPAロック●シリーズ:Metri-pack 150コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
pico Technology KA044 オシロスコープ20極デジタルケーブル Pico Technologypico Technology KA044 オシロスコープ20極デジタルケーブルPico Technology
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ 20ウェイデジタルケーブル併用可能製品 PicoScope 2205 MSOモデル番号(P) TA136PicoScope 6ハイエンドオシロスコープソフトウェア. PicoScope 2000. PicoScope 2000は優れたパフォーマンスと価値を実現。 非常に汎用性の高い、オールインワンのフル機能オシロスコープ、スペクトラムアナライザ、信号ジェネレータ、及び任意波形発生器(AWG)。 100 135 mmの小さなフットプリントで、ラップトップ用かばんや旅行かばんにぴったりと収まります。 頑丈な小型ケースには、3つのBNCコネクタ(専用入力チャンネル2つ、信号ジェネレータ及び任意波形発生器専用BNC 1個)。 電力はPCから直接供給され、USB 2.0帯域幅(480 Mbps)をフルに使用することで、精度や詳細を犠牲にすることなく、高速のスクリーン更新レートを実現 すべてのPicoScope(TM) PCオシロスコープはハイエンドのPicoScope Windowsソフトウェアを搭載しています。製品のライフサイクルにわたって、アップデート、拡張機能、改良機能を無料で入手できます。 PicoScope 6は強力でありながら、操作が容易。 ユーザーは、PCの機能や使い慣れたWindowsのインターフェイス及びコントロールを使用できるため、ソフトウェアの操作を簡単に習得して日常的に使用できます。 CSVテキストファイル、PNG及びBMPイメージファイル、MATLABバイナリファイルなど、さまざまな形式でデータを簡単に保存できます。 LabVIEW、C/C++、Delphi、VB用のドライバとサンプルが含まれており、カスタムアプリケーションに統合できます。 オシロスコープ混合キット 749-4966 749-4966 の付属品は以下の通りです。PicoScope 2205 MSO、TA136デジタルケーブル、2 TA139テストクリップ10個セット、2本のMI007プローブ、PicoScopeプローブパウチ、ソフトウェア及びリファレンスCD、クイックスタートガイド、及びUSBケーブル。 別途購入可能なPicoScope(TM)2000シリーズのアクセサリ: 749-4957 749-4957 、PP787 2x 60MHz MI007プローブ(PicoScope 2204、2205、及び2206用、PicoScopeプローブパウチで提供)、 749-4950 749-4950 PP821 2x 150MHzプローブ(PicoScope 2207用)、 749-4954 749-4954 PP822 2x 250 MHzプローブ(PicoScope 2208用)、 749-4960 749-4960 TA136 20ウェイ、25 cmデジタルケーブル、 749-4979 749-4979 TA139テストクリップ10個セット。USB 2.0から接続及び給電(480 Mbps) 軽量かつ小型、現場での使用に最適 LabVIEW、C/C++、Delphi、VB対応 Windows XP及びVistaで動作
ハウジング RCPT 56POS PBT ブラック APTIV (Formerly Delphi)ハウジング RCPT 56POS PBT ブラックAPTIV (Formerly Delphi)
9,698税込10,668
1個
13日以内出荷
仕様製品群:Sicma 150 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:56 適合製品:Aptiv Sicma3 150 シリーズ 211CC2S1160P 211CC2S4160P 211CC2S2160P ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1571-38
オートモーティブ ハウジング プラグ 14POS PBT APTIV (Formerly Delphi)オートモーティブ ハウジング プラグ 14POS PBTAPTIV (Formerly Delphi)
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷
仕様製品群:APEX 150 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:14 適合製品:Aptiv APEX Mixed シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1577-99
Delphi (デルファイ) セカンダリロック ロック Metri-Pack 150シリーズ 3 DelphiDelphi (デルファイ) セカンダリロック ロック Metri-Pack 150シリーズ 3Delphi
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ロック●シリーズ:Metri-pack 150コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
シール リテーナー オートモーティブ コネクタ APTIV (Formerly Delphi)シール リテーナー オートモーティブ コネクタAPTIV (Formerly Delphi)
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
RCPT ハウジング 10POS IP69K PBT GF APTIV (Formerly Delphi)RCPT ハウジング 10POS IP69K PBT GFAPTIV (Formerly Delphi)
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷
仕様製品群:APEX 150 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:10 適合製品:Aptiv APEX 150 シリーズ オートモーティブ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP69K 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1577-84
RCPT ハウジング 2POS IP68 ナイロン APTIV (Formerly Delphi)RCPT ハウジング 2POS IP68 ナイロンAPTIV (Formerly Delphi)
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
仕様製品群:APEX 2.8 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:2 適合製品:Aptiv APEX 2.8 シリーズ オートモーティブ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:IP68 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1577-70