カテゴリ

  • 電動工具(1)
    • 電動ドライバー(1)
絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
  • 0.6~4.5(1)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1200(1)
コード長さ(m)
  • 2
  • 1.5(4)
  • 3(3)
ブランド
  • 日東工器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「delvo」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)プッシュスタート 日東工器

    ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)プッシュスタート

    日東工器
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
    用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番336-1294全長(mm)248消費電力(W)44電源コード(m)2縦(mm)248横(mm)56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700ビット寸法(mm)対辺:6.35出力トルク(N・m)0.6~4.5トルク調整1~100% 1%刻みで調整RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
電動ドライバーカテゴリ