カテゴリ
- 電動工具(3)
- 電動ドライバー(3)
絞り込み
電源(V)
- 100(3)
出力トルク(最大)(N・m)
- 0.55(1)
- 0.7(1)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.7(2)
- 3(3)
- 4.5(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 450(1)
- 650(1)
- 700(2)
- 900(1)
- 1000(2)
- 1200(2)
- 2000(1)
コード長さ(m)
- 3
- 1.5(4)
- 2(1)
ブランド
- 日東工器(3)
日東工器
「delvo」の検索結果

デルボ電動ドライバー
日東工器(2件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個長さ(mm)266質量(kg)0.69電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35電源コード(m)3トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート適合ビット(mm)対辺5
小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ)
日東工器¥74,980税込¥82,4781台翌日出荷から8日以内出荷グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個質量(kg)0.7消費電力(W)45適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
カウンター専用デルボ
日東工器¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から16日以内出荷電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階