カテゴリ
- 電動工具(3)
- 電動ドライバー(3)
絞り込み
電源(V)
- 100(3)
出力トルク(最大)(N・m)
- 0.4
- 0.15(1)
- 0.2(4)
- 0.5(4)
- 0.55(4)
- 0.7(2)
- 0.75(1)
- 0.95(1)
- 1(1)
- 1.1(3)
- 1.2(5)
- 1.7(3)
- 3(4)
- 4.5(3)
消費電力(W)
- 10~20未満(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 450~600(2)
- 600(1)
コード長さ(m)
- 1.5(2)
ブランド
- 日東工器(3)
日東工器
「delvo」の検索結果

デルボ電動ドライバ
日東工器¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷から4日以内出荷セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。用途高精度のトルク管理用電動ドライバ仕様ビットアース有り質量(kg)0.23電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)入力電源専用コントローラから供給トルク調整無段階スタート方式レバースタート電源プラグ3ピンプラグ アース付適合ビット(mm)Φ4シャンク
デルボ
日東工器¥51,980税込¥57,1781台当日出荷から6日以内出荷静電気対策(欧州静電気規格をクリア)です。仕様レバースタート式適合DLC1110-EN長さ(mm)165.5質量(kg)0.23電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)10コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)4
デルボ電動ドライバ
日東工器¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷から6日以内出荷小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。用途高精度のトルク管理用電動ドライバ質量(kg)0.23電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)10入力電源専用コントローラから供給トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)Φ4シャンク