カテゴリ
- 電動工具(4)
- 電動ドライバー(4)
絞り込み
電源(V)
- 36(2)
- 100(3)
出力トルク(最大)(N・m)
- 0.5
- 0.15(1)
- 0.2(4)
- 0.4(3)
- 0.55(4)
- 0.7(2)
- 0.75(1)
- 0.95(1)
- 1(1)
- 1.1(3)
- 1.2(5)
- 1.7(3)
- 3(4)
- 4.5(3)
消費電力(W)
- 30~40未満(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 700~1000(3)
コード長さ(m)
- 1.5(2)
ブランド
- 日東工器(4)
日東工器
「delvo」の検索結果

デルボ電動ドライバー
日東工器¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から6日以内出荷専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。付属品ビット2本吊り金具コード長さ(m)1.5入力電源DC36V
デルボ 電動ドライバー
日東工器¥57,980税込¥63,7781台当日出荷から4日以内出荷静電気対策品です。仕様レバースタート式適合DLR5640-WN規格EN100015-1適合(静電気規格)コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)4
デルボ電動ドライバ
日東工器¥54,980税込¥60,4781台翌日出荷から4日以内出荷クラス5クリーンルームに対応。ねじ頭にやさしいソフトスタートで最適な締付速度を設定できる無段階速度調整、高精度なねじ締めを実現。用途高精度のトルク管理用電動ドライバ質量(kg)0.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35入力電圧(V)DC36トルク調整無段階スタート方式レバースタート電源プラグ2ピンプラグ、アース引き出し線付適合ビット(mm)Φ4シャンク
デルボ電動ドライバ
日東工器¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷から11日以内出荷精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ質量(kg)0.35電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)35入力電圧(V)DC36トルク調整無段階スタート方式レバースタート電源プラグ3ピンプラグ、アース付適合ビット(mm)Φ4シャンク