カテゴリ
- 電動工具(4)
- 電動ドライバー(4)
絞り込み
電源(V)
- 36(1)
- 100(4)
出力トルク(最大)(N・m)
- 0.55
- 0.15(1)
- 0.2(4)
- 0.4(3)
- 0.5(4)
- 0.7(2)
- 0.75(1)
- 0.95(1)
- 1(1)
- 1.1(3)
- 1.2(5)
- 1.7(3)
- 3(4)
- 4.5(3)
消費電力(W)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 700~1000(1)
- 900(3)
コード長さ(m)
- 3(1)
ブランド
- 日東工器(4)
日東工器
「delvo」の検索結果

デルボ電動ドライバー
日東工器¥49,980税込¥54,9781台欠品中●省スペース!別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。●ねじ合わせのし易いレバースタート。●独自のクラッチ機構により高い繰返し精度を実現付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25回転数(min-1[r.p.m])900適合ねじ(mm)(小ねじ)1.0~3.0/(タッピンねじ)1.2~2.6トルク(N・m)0.05~0.55トルク調整無段階スタート方式レバースタート電源プラグ2ピンプラグ適合ビット(mm)Φ4適合ねじ(mm)小ねじ1.0~3.0適合ねじ(mm)タッピングねじ1.2~2.6
カウンター専用デルボ
日東工器¥64,980税込¥71,4781台当日出荷から16日以内出荷電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
デルボ電動ドライバ
日東工器¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から6日以内出荷精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。また、クラス5クリーンルーム対応で、ねじ締め時に発生する、ワークに対する衝撃地を最小にして各種精密部品を損傷させることなく、安定した締付を可能にしました。用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ質量(kg)0.4電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)35入力電圧(V)DC36トルク調整無段階スタート方式レバースタート電源プラグ3ピンプラグ、アース付適合ビット(mm)Φ4シャンク
デルボ電動ドライバー
日東工器¥61,980税込¥68,1781台当日出荷100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し制度を実現。付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個トラスコ品番117-8431長さ(mm)240質量(kg)0.41電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25回転数(min-1[r.p.m])900適合ねじ(mm)小ねじ:1~3タッピンねじ:1.2~2.6トルク(N・m)0.1~0.55トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート電源プラグ2ピンプラグ適合ビット(mm)4Φ適合ねじ(mm)小ねじ1~3適合ねじ(mm)タッピングねじ2~2.6