カテゴリ

  • 電動工具(1)
    • 電動ドライバー(1)
絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
出力トルク(最大)(N・m)
  • 0.75
  • 0.15(1)
  • 0.2(4)
  • 0.4(3)
  • 0.5(4)
  • 0.55(4)
  • 0.7(2)
  • 0.95(1)
  • 1(1)
  • 1.1(3)
  • 1.2(5)
  • 1.7(3)
  • 3(4)
  • 4.5(3)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(1)
ブランド
  • 日東工器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「delvo」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    プッシュスタート方式でスムーズな連続作業に最適です。オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので、別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。ビットは市販品が使用可能です。
    付属品ビット2本(No.1×6×70/№2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個トラスコ品番117-8938長さ(mm)266質量(kg)0.69電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])1000適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~3タッピングねじ:2.3~3トルク(N・m)0.25~0.75トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート適合ビット(mm)対辺5適合ねじ(mm)小ねじ2.6~3適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
電動ドライバーカテゴリ