カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
「dem1003f」の検索結果

位相制御調光器
三菱電機¥14,980税込¥16,4781台92日以内出荷LED照明器具・LED電球と組合わせて、シーンに必要な明かりを得ながら省エネを実現します幅(mm)70質量(kg)0.16取付1個用スイッチボックス(深形)に適合高さ(mm)120電源(V)100適合負荷3~300VA調光率(%)5~100エコロジー商品省エネ
AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1台92日以内出荷スポットライト AKシリーズ。上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します。ライティングダクト専用器具。専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応。シーンに合わせて配光を変えられるレンズ交換タイプ。マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光仕様光束維持率:70%種別LEDスポットライト質量(kg)0.5取付ライティングダクト用材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上周波数(Hz)50/60定格約5~100%連続調光定格電圧(V)AC100レンズ交換可能平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間入数1台定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください電源ユニット内蔵ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上エコロジー商品省エネ