絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 19(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 50(2)
- 65(2)
- 75(3)
- 90(1)
- 100(1)
- 109(2)
- 124(2)
- 155(2)
- 186(2)
- 248(2)
- 340(2)
用途
保護用(2)
塗装・養生用(1)
多用途(1)
結束用(1)
電気・電子用(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.026(2)
- 0.18(1)
- 0.2(2)
- 0.4(2)
特長
- 強力(1)
- 気密(1)
- 絶縁(2)
- 耐久(2)
- 耐水(1)
- 耐薬品(1)
粘着剤
- ゴム系(1)
基材
- 塩ビ(4)
- 銅箔(2)
塩ビ・銅箔
テープ長さ(m)
- 10
- 1(1)
- 2(1)
- 18(1)
- 20(5)
- 25(3)
- 50(2)
- 100(1)
色
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(1)
シルバー(1)
ブラック(2)
ブルー(2)
ベージュ(2)
ホワイト(1)
レッド(1)
黒×黄(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
- Denka(デンカ)(4)
- デンカエレクトロン(2)
Denka(デンカ)・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「denka」の検索結果

ビニトラテープ
Denka(デンカ)¥49,980税込¥54,9781ケース(50巻)翌々日出荷危険表示ができる粘着テープです。用途建設工事現場、各種施設などの危険表示用基材塩化ビニールテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2粘着剤水系ゴム伸び(%)180耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)28.2体積抵抗率(MΩcm)4.3×108引きはがし粘着力(N/10mm)試験板:1.1自背面:1.9
シールド銅箔テープ 粘着剤無し
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
シールド銅箔テープ 粘着剤付
デンカエレクトロン¥3,598~税込¥3,958~1袋(10m)5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。材質銅箔+PET(絶縁体)