カテゴリ
- テープ(5)
- ビニールテープ(4)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 15(1)
- 19(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 38(1)
- 50(3)
用途
保護用(1)
電気・電子用(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.08(1)
- 0.13(2)
- 0.18(1)
- 0.2(1)
特長
- 強力(1)
- 絶縁(3)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
粘着剤
- ゴム系(3)
基材
- 塩ビ(4)
塩ビ
テープ長さ(m)
- 20
- 1(1)
- 2(1)
- 10(6)
- 18(1)
- 25(3)
- 50(2)
- 100(1)
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
クリア(2)
グリーン(3)
グレー(4)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ブルー(3)
ベージュ(2)
ホワイト(4)
レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- Denka(デンカ)(5)
Denka(デンカ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「denka」の検索結果

ハーネステープ
Denka(デンカ)¥42,980~税込¥47,278~1ケース(200巻)ほか当日出荷から20日以内出荷自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
ダクト用アルミテープ
Denka(デンカ)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷低温特性に優れ、0℃の使用にも充分な実用性を発揮します。用途ダクト用粘着力(N/10mm)(SUS)23℃:6.39、(自背面)4.35RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐水・耐寒総厚(mm)0.08
スリットハーネステープ
Denka(デンカ)¥169,800税込¥186,7801箱(400巻)30日以内出荷自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性