カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dep2015a」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 信号制御調光器 三菱電機

    信号制御調光器

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    幅(mm)116取付2個用スイッチボックスに適合高さ(mm)120
  • 信号制御調光器 PWM信号方式 三菱電機

    信号制御調光器 PWM信号方式

    三菱電機
    39,980税込43,978特価
    1個
    当日出荷
    照明制御 小型調光器
    用途連続調光用器具用高さ(mm)120
  • LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー 三菱電機

    LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー

    三菱電機
    5,598税込6,158特価
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
    用途建築化照明器具定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242出力定格出力演色指数(Ra)85光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上材質(カバー)プラスチック 乳白カバー曲面カバー
  • LED一体形建築化照明器具 高出力タイプ/角形カバー 三菱電機

    LED一体形建築化照明器具 高出力タイプ/角形カバー

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷から93日以内出荷
    SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
    用途建築化照明器具定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242出力高出力演色指数(Ra)85光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上材質(カバー)プラスチック 乳白カバー角形カバーエコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス 三菱電機

    LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1組
    6日以内出荷
    ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
    仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
蝶番2015特集