カテゴリ
- 日用品(6)
- 建築金物(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 家電(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(2)
- 日立(2)
- 平安伸銅工業(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- 積水樹脂(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- ヤマト科学(1)
- 山崎実業(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- フクダクラフト(1)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
- 藤山(1)
エコロジープロダクト
「des-p32」の検索結果

衣類乾燥機用のびのびスタンド
日立(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷洗濯機と独立して使用が可能です。用途日立衣類乾燥機用の独立スタンドトラスコ品番201-3588幅(mm)610~850厚さ(mm)513質量(kg)11.5色シルバーグレー高さ(mm)1040~1330奥行(mm)513アズワン品番64-8484-60![電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69831575-260105-02.jpg)
電気衣類乾燥機[軒先渡し]
日立¥74,980~税込¥82,478~1台5日以内出荷衣類にあわせて乾燥方式が選べる、ヒーター&風乾燥の2Way乾燥。ふだんの衣類からデリケートな衣類、高温(75℃)の除菌、生乾き衣類の仕上げ乾燥など便利なコースや機能を搭載。また、ボタンやハンドルなど清潔さに配慮した抗菌仕様、お掃除楽々フィルター・ボタンなどのぶつかり音をやわらげるクッション付きドラムなど細部まで使いやすさにこだわった設計です。色ピュアホワイト消費電力(W)(50/60Hz)強:1180、弱:710機能【お役立ち機能】クッション付きドラム、お掃除楽々フィルター、ふんわりガード、フィルター目詰まりサイン、【乾燥】エアハッチ、温度センサー省エネ機能待機時間消費電力0
ステンレス洗濯機ラック
積水樹脂¥8,598税込¥9,4581台4日以内出荷本体の横幅は洗濯機に合わせて調整可能です(70~91cm)。洗濯機に合わせて棚の高さが調整ができます。用途洗濯機まわりをスッキリ収納できるワイドメッシュ棚。材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)色ステン/ホワイト質量(g)3800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×320×1360
ランドリーラック 幅伸縮式
YAMAZEN(山善)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷洗濯機のサイズに合わせて伸縮して設置できるランドリーラック。 洗濯機設置後でも、本品の設置がしやすいオリジナル構造。 棚板、ワイヤーネット、カゴ、ハンガーバーと収納たっぷり。 棚板は左右と背面にこぼれ止め付き。ワイヤーネットは設置場所を左右選択可能。 脚部は個別に段差調節可能、防水パンなどの段差を緩和し設置可能(5cm間隔、3段階)。用途洗濯機上ラック、ランドリー収納ラック、洗濯機ラック、洗濯機棚として。質量(kg)19耐荷重(kg)20内寸(mm)棚下:幅715~835、高さ345/395材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(棚板)合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65.5~90.5×40.5×180組立時間約10~20分
フィットラック 乾太くん専用台
藤山¥42,980~税込¥47,278~1セット当日出荷から13日以内出荷フィットラックは可動式のパーツを設置する収納システムです。優れた施工性(作業時間約30分)、充実したオプションパーツ(20種類以上)、安心設計で抜群の耐荷重(150kg)があります。用途乾太くん他、重量物に耐えうる可動棚システム。
オールステンレスランドリーラック
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製のランドリーラック。ハンガーパイプ、小物の収納・整理に便利なメッシュ棚と小物掛けに便利なメッシュパネル付。トラスコ品番511-6546網棚寸法(奥行D×幅W)(mm)28×54
衣類乾燥機
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷一目でわかる、シンプルで美しく空間に馴染むボディとシンプルで使いやすいデザインの衣類乾燥機。大きな透明窓を採用した投入口は幅383mmと広く、毛布などの大物も出し入れしやすい仕様です。また槽の中が見やすいので取り出しやすく、取り忘れ防止にも。取っ手が下方部にあり、ユニット上の高い場所に設置しても手が届きやすくなっています。ヒーターの吹き出し口をそれぞれ2箇所に搭載し、大風量の温風を衣類全体に当てることでふんわり仕上がります。タッチパネルタイプの操作ボタンで操作しやすく、電源「切」時は表示が消え、運転中は必要な部分のみ点灯のスマート表示です。付属品排水ホース(ホースバンド付き)、排水パイプ、ホースホルダー、ユニット台取付ネジ寸法(mm)幅600×高さ697×奥行544(ドア開き寸法奥行込み1034)質量(kg)約31タイプドア開閉:左開き消費電力(W)1255機能コース:標準、約75℃除菌、タオル除菌、15分ドライ、ワイシャツ、厚物、ふとん・毛布(毛布3kg以下)、しわ取り、タイマー(20/40/60分)乾燥方式空冷除湿式
ランドリーラック 幅伸縮式
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台5日以内出荷洗濯機の設置後に取付可能なランドリーラック。 幅伸縮可能でスペースを有効活用。 小物を置くのに便利な棚付き。 付属のプラスチック棚3枚で伸縮時の棚板デッドスペース解消。 大型タオルバー上下2本付き。用途洗濯機上ラック、ランドリー収納ラック、洗濯機ラック、洗濯機棚として。材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(棚板)ポリプロピレン内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:550~870×570×122/126(高さ2段階調節)、下棚:500×230×240/280(高さ2段階調節)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61~93×60×182棚寸法(幅W×奥行D)(mm)上棚:500×230
ドライラック(組立式)
ヤマト科学¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷ボルト・ナット類を使用せず、棚の組み立てと分解ができます。スチール線材組み立てのため通風がよく、器具を清潔に乾燥・保管します。カーテンの前面を重ねて密閉度を高めています。仕様枠組/鋼管クロムメッキ×2組、天板/鋼板メラミン焼付塗装×1枚、棚(クロームメッキ)/ワイヤメッシュ150×100mm・100×50mm×各2枚、水受皿/PVC製 脱着 ×1枚、カーテン/軟質ビニールシート×1枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×540×1600棚ピッチ(mm)100棚段数(段)10棚板寸法(mm)150×100、100×50
伸縮式ランドリーラック
フクダクラフト¥14,989税込¥16,4881台3日以内出荷洗濯機周りの衣類や洗剤、タオルなどをスッキリ収納できて便利です。洗濯機上の空いたスペースを有効活用し、脱衣スペースをスッキリ整えます。横幅65~95cmで無段階伸縮可能なので、脱衣スペースや洗濯機に合わせて設置ができます。6枚の可動棚は棚受けパイプが10cm間隔3段階で高さの調節ができる自由度の高い設計になっています。棚の高さを調節できるので、ドラム式の洗濯機にも対応します。右側面のメッシュフレームには、お手持ちのS字フックなどを使って小物類のちょい掛けに活用いただけます。ガタツキ防止 調節幅は20mmのアジャスター付き。耐荷重:棚板1枚5kg,全体耐荷重30kg。実用新案登録済材質(本体)スチール・粉体塗装、(棚板)化粧繊維板質量(kg)(約)17.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)95×40×192
スポットLEDライト6灯 II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷従来品より大幅に光度UP!サーチライトとしても使用可能なスLEDポットライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。約100mの照射距離があり、船のサーチライトとしても使用できる明るさです。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。仕様●サイズ(横×縦×奥行)(mm):159.8×47.5×63●取り付けボルトサイズ:M8:●照射タイプ:スポット質量(g)530灯数6
新洗濯機スライド台
平安伸銅工業(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷材質フレーム・パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装ジャッキ/ナイロン樹脂・鉄製・メッキ仕上げキャスター/PP樹脂・ウレタンゴム・鉄製・メッキ仕上げ固定ねじ/PP樹脂・鉄製・メッキ仕上げゴムパッド/合成ゴム幅(mm)480~780色シルバー・グレー高さ(mm)100奥行(mm)390~610耐荷重(kg)150
3段ランドリーラック
平安伸銅工業(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷仕様アジャスター付き(調整範囲15mmまで)材質パイプ・棚類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ポリプロピレン樹脂・ABS樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ幅(mm)600~930色白高さ(mm)1820奥行(mm)530耐荷重(kg)20
キャスター付き 目隠し布団乾燥機スタンド タワー ホワイト
山崎実業¥6,300税込¥6,9301個13日以内出荷付属品スパナ クッション材×4材質本体:スチール 表面加工 粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン塗装 キャスター:ナイロン色ホワイト質量(g)2750耐荷重(kg)【天板】2.5【底板】5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×22×55(キャスター使用時)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×22×46.5
バッテリテスタ
HIOKI(日置電機)¥299,800税込¥329,7801台20日以内出荷測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。付属プローブなし。用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上幅(mm)199高さ(mm)132質量(g)960 (電池, プロテクタ含む)奥行(mm)60.6電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)抵抗(Ω)3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.直流電圧(V)±6V(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60V(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.)測定周波数1 kHz ±30 Hz、 ノイズ周波数回避機能有効時は1 kHz ±80 Hz.測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替えRoHS指令(10物質対応)対応





![電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69831575-260105-02.jpg)