カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド

カートリッジフィルター集塵機(0.4kW・高圧タイプ)
淀川電機製作所¥219,800税込¥241,7801台30日以内出荷一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。質量(kg)80出力(W)400出力(kW)0.4周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)2.26/3.14集塵容量(L)7フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)65/68電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.0/6.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))65/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)1.4無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/68電流(A)(50/60Hz)5.5/6.9吸込口径(Φmm)75最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.26/3.14ちり落とし方式手動式集じん量(L)7
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら