「deutsch dt04」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 4 DT04-4P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 4 DT04-4P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 4長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 2 DT04-2P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 2 DT04-2P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH
    469税込516
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 2長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)17質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1500アズワン品番65-7721-88
  • DT042P-CE02 DEUTSCH

    DT042P-CE02

    DEUTSCH
    149税込164
    1個
    当日出荷
  • DT044P-CL06 DEUTSCH

    DT044P-CL06

    DEUTSCH
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT04-3P-P007 DEUTSCH

    DT04-3P-P007

    DEUTSCH
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT048P-CL06 DEUTSCH

    DT048P-CL06

    DEUTSCH
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 4極 オス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 4極 オス

    DEUTSCH
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = プラグハウジング オス/メス = オス 行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 19.74mm 幅 = 20.83mm 深さ = 43.21mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)20質量(g)48
  • Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT043P-E008 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT043P-E008

    DEUTSCH
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    種類 = コネクタハウジング。シリーズ = DT。極数 = 3。シリーズ番号 = DT04。DTシリーズ3ピンコネクタハウジングと収縮ブーツアダプタ. . 特長と利点. 電線対電線の用途 IP68 内蔵ロック 動作温度: -55 → +125 ℃ PA GF本体素材. このシリーズの内容:. 品番 ; 883-7052 883-7052 はグレーの3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7055 883-7055 は黒色の3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7068 883-7068 はグレーの3ピンプラグで、収縮ブーツアダプタが付いています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    329税込362
    1個
    当日出荷
    TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
    仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5553アズワン品番65-7507-01
  • DT044P-CE02 DEUTSCH

    DT044P-CE02

    DEUTSCH
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
  • Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ メス

    DEUTSCH
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アクセサリタイプコネクタハウジング併用可能製品自動車用コネクタシリーズDTオス・メスメスシリーズ番号DT04RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス

    DEUTSCH
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = プラグイン シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 22.25mm 幅 = 40.56mm 深さ = 45.92mm 動作温度 Min = -55℃DTフランジレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座随附安全法 ,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. ワイヤ対ワイヤ接続 一体型ロック IP68 動作温度: -55 → +125 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)23質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 2長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)17質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 4 W4S-P012 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 4 W4S-P012

    DEUTSCH
    139税込153
    1袋(5個)
    当日出荷
    併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。極数 = 4。DTプラグウェッジ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 3 DT04-3P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 3 DT04-3P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH
    889税込978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 3長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)25質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 オス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 オス

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合長さ(mm)127幅(mm)75グレー高さ(mm)17質量(g)4タイプ自動車用コネクタ極数4シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5材質(ハウジング)PA GF行数2動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Deutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着 DEUTSCH

    Deutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着

    DEUTSCH
    989税込1,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    シリーズ0462端子種別圧着AWG【最大】14抵抗【最大接触】60mVRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125オス・メスメスコンタクトめっきニッケル併用可能製品DT / HD密閉型コネクタハウジング
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 メス

    DEUTSCH
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 25.4mm 幅 = 36.45mm 深さ = 45.67mm 動作温度 Min = -55℃IP67. DTレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座 用于 到 接,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 品番 ; 425-765 425-765 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-531 425-531 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-632 425-632 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-705 425-705 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-709 425-709 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-418 425-418 は、オス端子用12極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6534 915-6534 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6537 915-6537 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6531 915-6531 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6540 915-6540 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6543 915-6543 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)25質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1011-026-0205 DEUTSCH

    Deutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1011-026-0205

    DEUTSCH
    719税込791
    1袋(5個)
    当日出荷
    種類 = 取り付けクリップ。シリーズ = DT。シリーズ番号 = 1011。DTシリーズ取り付けクリップ. DeutschのDTシリーズコネクタ用取り付けクリップ製品です。. この製品群には以下が含まれます。 品番: ; 883-7065 883-7065 12 W 2、3、4、6極DT、TM、DTPコネクタと併用するサイドマウントクリップです。 品番: ; 883-7074 883-7074 8 W DTコネクタ用ストレート取り付けリップ 品番: ; 883-7077 883-7077 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の取り付けクリップです。 品番: ; 883-7071 883-7071 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用のグレーの取り付けクリップです。 品番: ; 883-7080 883-7080 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の黒色取り付けクリップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch バックシェル 自動車コネクタ バックシェル DTシリーズ ストレート メス 4 1011-265-0405 DEUTSCH

    Deutsch バックシェル 自動車コネクタ バックシェル DTシリーズ ストレート メス 4 1011-265-0405

    DEUTSCH
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    タイプ = Backshell。シリーズ = DT。極数 = 4。DT シリーズストレートコンジットレセプタクルコネクタアダプタバックシェルです. Deutsch シリーズのストレートレセプタクルコネクタコンジットアダプタは、標準的な DT シリーズレセプタクルコネクタ(エンドキャップなし)にスナップ固定するように設計されています。これらのバックシェルの設計により、各ユニットに複数の異なるサイズのスリット又はスリットなし波形管を収容することができます。. 材質: PA 6.6 / 黒 IP等級: IP40 動作温度: -40 → 1250 ° C 取り扱い温度 :-5 → 450 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1011-310-0205 DEUTSCH

    Deutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1011-310-0205

    DEUTSCH
    159税込175
    1個
    当日出荷
    種類 = 取り付けクリップ。シリーズ = DT。シリーズ番号 = 1011。DTシリーズ取り付けクリップ. DeutschのDTシリーズコネクタ用取り付けクリップ製品です。. この製品群には以下が含まれます。 品番: ; 883-7065 883-7065 12 W 2、3、4、6極DT、TM、DTPコネクタと併用するサイドマウントクリップです。 品番: ; 883-7074 883-7074 8 W DTコネクタ用ストレート取り付けリップ 品番: ; 883-7077 883-7077 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の取り付けクリップです。 品番: ; 883-7071 883-7071 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用のグレーの取り付けクリップです。 品番: ; 883-7080 883-7080 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の黒色取り付けクリップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ 3極 メス DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 メス

    DEUTSCH
    419税込461
    1個
    当日出荷
    。Deutsch DTシリーズコネクタ(エンドキャップ付)。Deutsch 製の DT シリーズコネクタプラグとレセプタクルは、エンジンルーム、シャーシ、キャブ内の自動車用ケーブル対ケーブル配線用に設計されています。わずかな接点劣化も許されない過酷な環境下で、高い信頼性と優れた性能を発揮するコネクターです。適切なコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 を参照してください。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照してください。サイズ16のシーリンググロメットについては、品番 ; 425-430 425-430 を参照してください。特長: 感触と音でコネクタの嵌合を確認 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125℃ 耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト コンタクトを確実に保持 サイズ16のコンタクトに対応
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●シリーズ:DT●シリーズ番号:DT04●コード番号:883-7153アズワン品番65-7713-80
  • DT046P-CE02 DEUTSCH

    DT046P-CE02

    DEUTSCH
    429税込472
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 3極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 3極 メス

    DEUTSCH
    2,398税込2,638
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 3 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 24.71mm 幅 = 21.13mm 深さ = 43.13mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)19
  • Deutsch 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, DT044P-CE02 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, DT044P-CE02

    DEUTSCH
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = メス。定格電流 = 13A。シリーズ = DT。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = サーモプラスチック。コンタクト材質 = 銅合金℃。IP67. DTレセプタクル. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 在庫番号 ; 425-765は 425-765は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-531は 425-531は 、オス端子用3ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-632は 425-632は オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-705は 425-705は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-709は 425-709は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-418は 425-418は 、オス端子用12ウェイ・レセプタクルコネクタ・ハウジングです。 在庫番号 ; 915-6534は 915-6534は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6531は 915-6531は 、オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6540は 915-6540は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6543は 915-6543は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 熱収縮パーツ DEUTSCH

    Deutsch 熱収縮パーツ

    DEUTSCH
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 2極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 2極 メス

    DEUTSCH
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 2 オス/メス = メス 行数 = 1 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = 黒 IP保護等級 = IP68 高さ = 17.02mm 幅 = 17.15mm 深さ = 46.18mm 動作温度 Max = +125℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)18質量(g)24
  • Deutsch 基板接続用ヘッダ DT13シリーズ ライトアングル DEUTSCH

    Deutsch 基板接続用ヘッダ DT13シリーズ ライトアングル

    DEUTSCH
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズDT13ボディ向きライトアングル取付方式スルーホール、 パネルマウント端子種別はんだ定格電圧(kV)1.5ac仕様Deutsch DT13 / 15シリーズコネクタ、基板ヘッダ. Deutsch DT13/15 系列印刷路板座接器特合用于重型子感器和小模汽接器用。 DT13 具有 90° 引脚、DT15 具有直向引脚、均心合金。 DT13/15 系列可与Deutsch DT06 系列接器插配用。. Deutsch DT13/15 系列接器、印刷路板座. 特長と利点. 環境シーリング性の高いコネクタ 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 ~ +125 ℃ 銅合金製ソリッドコンタクトで成形 DT06シリーズコネクタプラグとかん合
  • Deutsch バックシェル 自動車コネクタ バックシェル DTシリーズ ストレート メス 4 1011-263-0405 DEUTSCH

    Deutsch バックシェル 自動車コネクタ バックシェル DTシリーズ ストレート メス 4 1011-263-0405

    DEUTSCH
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    欠品中
    タイプ = Backshell。シリーズ = DT。極数 = 4。DT シリーズストレートコンジットプラグコネクタアダプタバックシェルです. Deutsch シリーズのストレートプラグコネクタコンジットアダプタは、標準的な DT シリーズプラグコネクタ(エンドキャップなし)にスナップ固定するように設計されています。これらのバックシェルの設計により、各ユニットに複数の異なるサイズのスリット又はスリットなし波形管を収容することができます。. 材質: PA 6.6 / 黒 IP等級: IP40 動作温度: -40 → 1250 ° C 取り扱い温度 :-5 → 450 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT043P-EP10 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT043P-EP10

    DEUTSCH
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    種類 = コネクタハウジング。シリーズ = DT。極数 = 3。シリーズ番号 = DT04。DT シリーズ 3 ピンコネクタハウジングです。 120 Ω の抵抗器を備えています. Deutsch 製の DT シリーズコネクタハウジングは、頑丈な熱可塑性ハウジングを備え、現場で実証されています。3ピンコネクタとサイズ16のDTシリーズコンタクトを組み合わせることで、コントローラエリアネットワークで3線式のCANアプリケーションが実現します。インラインコネクタハウジングは、 120 Ω の抵抗器を内蔵しており、車載用途に最適です。. IP68 内蔵 120 Ω 抵抗器 動作温度: -55 → +125 ℃ PA GF本体素材
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング, DT06-2S-SDT-CE27 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング, DT06-2S-SDT-CE27

    DEUTSCH
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 2。オス/メス = オス。行数 = 1。定格電流 = 13A。実装タイプ = フリーハンギング。シリーズ = DT。色 = グレー。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = サーモプラスチック。動作温度 Max = +125℃。DTレセプタクル(透明ハウジング付). DeutschのDTシリーズオスハウジング製品です。メス圧着コンタクトに対応し、インラインケーブル間接続ができます。DT透明検出器ハウジングは、適切なウェッジロックと組み合わせて使用することで、光ることで電力の存在を表示できるようになります。このウェッジロックには、LEDが搭載され、色で電圧を識別できます。黄色は12 V用(品番 ; 922-8780 922-8780 を参照)、赤は24 V dc用です(品番 ; 922-8780 922-8780 を参照)。このユニークな機能響、手の届き難い場所でコネクタが使用されている場合のトラブルシューティングに役立ちます。. 特長と利点. IP67 ソリッド、打ち抜き、成形などサイズ16のあらゆるDeutschコンタクトに対応 定格電流: 13A 透明ハウジングによりLEDを多方向から視認可能 色分けウェッジロック、12 V dc (黄) 24 V dc (赤) 両コンタクトを同時に取り外せるジョイント保持フィンガー PWM対応 動作温度範囲: -55 → +125 あらゆるDT04-2Pレセプタクルとかん合. 用途. トラック及びバス オフハイウェイ建設 農業 鉱業 緊急車両 林業 海洋レクリエーション オートバイ. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8774 922-8774 : 2極フリーハンギングプラグハウジング(透明ハウジング / エンドキャップ付). 品番 ; 922-8777 922-8777 : 2極フリーハンギングプラグハウジング(透明ハウジング付)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1559アズワン品番65-7724-30
  • 自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●深さ:21.13mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:196-1550アズワン品番65-7721-54
  • 自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1513アズワン品番65-7718-78
  • 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●深さ:17.34mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1517アズワン品番65-7724-02
  • DT0412PA-CE09 DEUTSCH

    DT0412PA-CE09

    DEUTSCH
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT0412PA-CE02 DEUTSCH

    DT0412PA-CE02

    DEUTSCH
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, DT0412PA-CE02 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, DT0412PA-CE02

    DEUTSCH
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = メス。定格電流 = 13A。シリーズ = DT。色 = グレー。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = サーモプラスチック。動作温度 Min = -55℃。IP67. DTレセプタクル. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 在庫番号 ; 425-765は 425-765は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-531は 425-531は 、オス端子用3ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-632は 425-632は オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-705は 425-705は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-709は 425-709は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-418は 425-418は 、オス端子用12ウェイ・レセプタクルコネクタ・ハウジングです。 在庫番号 ; 915-6534は 915-6534は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6531は 915-6531は 、オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6540は 915-6540は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6543は 915-6543は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1548アズワン品番65-7718-96