「deutsch dt06-2s」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 2長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)17質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 6 DT06-6S 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 6 DT06-6S 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    仕様併用可能製品 = メス端子シリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 6長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity アクセサリ DEUTSCH DTシリーズ メス 2 DT06-2S-E008 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity アクセサリ DEUTSCH DTシリーズ メス 2 DT06-2S-E008

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ = DEUTSCH DT。オス/メス = メス。極数 = 2。TE Connectivity Deutsch DT 、メス端子用ハウジングは、 2 ポジション、 5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、 2 、 3 、 4 、 6 、 8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT06-2S-SDT-CE27 DEUTSCH

    DT06-2S-SDT-CE27

    DEUTSCH
    ¥749税込¥824
    1個
    7日以内出荷
  • DT06-2S-SDT-CE28 DEUTSCH

    DT06-2S-SDT-CE28

    DEUTSCH
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
  • DT062S-CE06 DEUTSCH

    DT062S-CE06

    DEUTSCH
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
  • Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 2 DT04-2P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 2 DT04-2P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH
    ¥629税込¥692
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 2長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)17質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着 DEUTSCH

    Deutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着

    DEUTSCH
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
    シリーズ0462端子種別圧着AWG【最大】14抵抗【最大接触】60mVRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125オス・メスメスコンタクトめっきニッケル併用可能製品DT / HD密閉型コネクタハウジング
  • Phoenix Contact ケーブルアセンブリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ケーブルアセンブリ

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルとコネクタ
  • Deutsch 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング, DT06-2S-SDT-CE27 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング, DT06-2S-SDT-CE27

    DEUTSCH
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 2。オス/メス = オス。行数 = 1。定格電流 = 13A。実装タイプ = フリーハンギング。シリーズ = DT。色 = グレー。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = サーモプラスチック。動作温度 Max = +125℃。DTレセプタクル(透明ハウジング付). DeutschのDTシリーズオスハウジング製品です。メス圧着コンタクトに対応し、インラインケーブル間接続ができます。DT透明検出器ハウジングは、適切なウェッジロックと組み合わせて使用することで、光ることで電力の存在を表示できるようになります。このウェッジロックには、LEDが搭載され、色で電圧を識別できます。黄色は12 V用(品番 ; 922-8780 922-8780 を参照)、赤は24 V dc用です(品番 ; 922-8780 922-8780 を参照)。このユニークな機能響、手の届き難い場所でコネクタが使用されている場合のトラブルシューティングに役立ちます。. 特長と利点. IP67 ソリッド、打ち抜き、成形などサイズ16のあらゆるDeutschコンタクトに対応 定格電流: 13A 透明ハウジングによりLEDを多方向から視認可能 色分けウェッジロック、12 V dc (黄) 24 V dc (赤) 両コンタクトを同時に取り外せるジョイント保持フィンガー PWM対応 動作温度範囲: -55 → +125 あらゆるDT04-2Pレセプタクルとかん合. 用途. トラック及びバス オフハイウェイ建設 農業 鉱業 緊急車両 林業 海洋レクリエーション オートバイ. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8774 922-8774 : 2極フリーハンギングプラグハウジング(透明ハウジング / エンドキャップ付). 品番 ; 922-8777 922-8777 : 2極フリーハンギングプラグハウジング(透明ハウジング付)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 オス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 オス

    DEUTSCH
    ¥699税込¥769
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合長さ(mm)127幅(mm)76色グレー高さ(mm)16質量(g)16タイプ自動車用コネクタ極数2シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5材質(ハウジング)PA GF行数1動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 オス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 オス

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合長さ(mm)127幅(mm)75色グレー高さ(mm)17質量(g)4タイプ自動車用コネクタ極数4シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5材質(ハウジング)PA GF行数2動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 3 DT06-3S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 3 DT06-3S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 3長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ ソリッドピン オス 0460-202-1631 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ソリッドピン オス 0460-202-1631 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWG

    DEUTSCH
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様併用可能製品 = コネクタ適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWGオス/メス = オスシリーズ番号 = 0460-202長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)2
  • 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1500アズワン品番65-7721-88
  • 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1509アズワン品番65-7719-96
  • 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●深さ:17.34mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1517アズワン品番65-7724-02
  • 自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:41.94mm●深さ:20.17mm●シリーズ番号:22303816●コード番号:196-1563アズワン品番65-7554-74
  • 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●深さ:17.34mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1519アズワン品番65-7719-42
  • 自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:41.94mm●深さ:20.17mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1555アズワン品番65-7543-63
  • 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1503アズワン品番65-7718-97
  • 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●深さ:17.34mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1528アズワン品番65-7719-22
  • DT062S-CE13 DEUTSCH

    DT062S-CE13

    DEUTSCH
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
  • DT064S-CE06 DEUTSCH

    DT064S-CE06

    DEUTSCH
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • 自動車用コネクタ 2極 オス DEUTSCH

    自動車用コネクタ 2極 オス

    DEUTSCH
    ¥269税込¥296
    1個
    欠品中
    。Deutsch DTシリーズコネクタ(エンドキャップ付)。Deutsch 製の DT シリーズコネクタプラグとレセプタクルは、エンジンルーム、シャーシ、キャブ内の自動車用ケーブル対ケーブル配線用に設計されています。わずかな接点劣化も許されない過酷な環境下で、高い信頼性と優れた性能を発揮するコネクターです。適切なコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 を参照してください。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照してください。サイズ16のシーリンググロメットについては、品番 ; 425-430 425-430 を参照してください。特長: 感触と音でコネクタの嵌合を確認 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125℃ 耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト コンタクトを確実に保持 サイズ16のコンタクトに対応
    仕様●極数:2●オス/メス:オス●シリーズ:DT●シリーズ番号:DT06●コード番号:883-7122アズワン品番65-7774-20
  • コネクター用端子 MTA

    コネクター用端子

    MTA(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(20個)
    当日出荷
    スーパーシールコネクター専用端子
    用途ワンタッチの電線の接続材質黄銅スズメッキ色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 2極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 2極 メス

    DEUTSCH
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 2 オス/メス = メス 行数 = 1 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = 黒 IP保護等級 = IP68 高さ = 17.02mm 幅 = 17.15mm 深さ = 46.18mm 動作温度 Max = +125℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)18質量(g)24
  • 防水カプラー(2極) エーモン

    防水カプラー(2極)

    エーモン(19件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1セット
    当日出荷
    車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
    適合(コードサイズ)0.2sq専用極数2使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
  • コネクタハウジング 2極 メス メス端子用ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 2極 メス メス端子用ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、2 ポジション、5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メ
    仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5548アズワン品番65-7503-68
  • コネクタハウジング 2極 メス メス端子用ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 2極 メス メス端子用ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥259税込¥285
    1個
    7日以内出荷
    。TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、2 ポジション、5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
    仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5549アズワン品番65-7503-93
  • Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ メス

    DEUTSCH
    ¥449~税込¥494~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタハウジングオス・メスメスシリーズ番号DT04併用可能製品自動車用コネクタ
  • Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 2 W2S-P012 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 2 W2S-P012

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1袋(5個)
    当日出荷
    種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 2。DTプラグウェッジ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キースイッチ, Cole Hersee Cole Hersee

    キースイッチ, Cole Hersee

    Cole Hersee
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    仕様●ポジション数:4●スイッチの動作:Acc-Off-Ign/Acc-Start●コンタクト定格電流(A):10●IP保護等級:IP67●キータイプ:ストレート●端子:ネジ●ケース材質:プラスチック●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:車載●パネルからの奥行き(mm):49.52●コンタクト材質:ニッケルめっき黄銅●定格電圧(V):DC12●キー:カバー付きの2つのキーが付属●対応コネクタ(別途必要):Deutsch DT06-6Sコネクタ又は同等の互換コネクタ●代表規格:cULus、SAE J259RoHS指令(10物質対応)対応