カテゴリ
- 制御機器(5)
- 切削工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 農業機械(3)
- 測定用品(2)
- 研磨材(2)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(8)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ワルター(3)
- 新コスモス電機(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- 椿本チエイン(1)
- トップ工業(1)
- TRUSCO(1)
- ネグロス電工(1)
- 三菱電機(1)
- ハネウェル(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ASSMANN WSW(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
「df-105」の検索結果

全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ
TRUSCO¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。凸凹の路面でも移動がしやすいクッション性のある、ノーパンクタイヤを採用しています。ハンドル付きで持ち運びやしやすいです。用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。仕様ノーパンクタイヤ使用トラスコ品番694-1899材質ハネ:アルミ幅(mm)1240質量(kg)39.3色黒高さ(mm)1265奥行(mm)480周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz最小:180ハネ径(cm)約105羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)280(最小:12)騒音値(dB)強風時:65、微風時:49風量無段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)518保証期間1年風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ標準消費電力料金(50Hz)8.7円/h左右首振○上下角度調整○標準消費電力料金(60Hz)8.7円/h
フランジ付ダイヤモンドホイール
トップ工業¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷フランジ付のダイヤモンドホイール。コーナーカット・切断修正に。通常の切断も乾式と同様に使えます。用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に刃厚(mm)2適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材RoHS指令(10物質対応)対応
10.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥1,860税込¥2,0461本当日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)10.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
XP-329m、XP-329ⅢR用活性炭フィルタ
新コスモス電機¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷XP-329m、XP-329ⅢRの活性炭フィルタです。用途ベース値を活性炭を通したAirで調整するためにセット内容活性炭フィルタケース1個、活性炭1パック。![1/2"DRx 5mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64498693-260406-02.jpg)
1/2"DRx 5mm [INHEX]インパクトソケット
エスコ¥2,230税込¥2,4531個翌日出荷面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DF-105全長(mm)60質量(g)71寸法L(mm)60対辺(mm)5寸法D(mm)25寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"
0.7x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
エスコ¥2,360税込¥2,5961本翌日出荷切れ味がよくダイヤが長持ちします軸径(Φmm)3.0粒度325寸法(mm)刃径:0.7、刃長:3.0、全長:50入数1本入り
フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
保護メガネ ビジOTG
ハネウェル(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷レンズ上部には防じん性を高めるひさし付きです。仕様防曇加工:あり、防傷加工:あり+DF+DF105、UVカット:あり、ツル調整:なし、角度調整:なし、ノーズパッド:あり、ANSI規格品(Z87.1)、メガネ併用可トラスコ品番116-4536形状一眼型幅(mm)137質量(g)37レンズ色クリアフレーム色クリアコーティング防曇+防傷+UVカットテンプル色クリア
移動式室内足場台
エスコ¥403,600税込¥443,9601台当日出荷仮設工業会認定品 Φ100mmキャスター付 折畳式で収納がコンパクト。エレベーターへの搭載が可能。 別売のEA905DF-102、-103、-112、-113、-114を連結することで機能を拡充することができます。仕様●最大使用荷重:200kg●材質:アルミ合金●天板高さ(m):0.68~0.87●天板サイズ(mm):1000×1860●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:466×1000×1367●設置寸法(W)×(D)mm:1860×1000●重量(kg):55
スリーブ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷規格18X14.5図解NoGSW1007 ポンプ部品_No.23、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.23、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.24、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.23、GSW10C-M ポンプ部品 スリーブ_No.24、MKW10G ポンプ部品_No.23、MSW1108-F ポンプ部品_No.23、GKW12B ポンプ部品_No.23、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.24、KSW10-M ポンプ部品_No.24、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.25、GSW105 ポンプ部品 スリーブ_No.24、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.24、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.23、JHW708 ポンプ部品_No.24、SF22GW-I ポンプ部品_No.11、MSW-72-M ポンプ部品_No.24、GKW15B ポンプ部品_No.23、GSW15C-H ポンプ部品 スリーブ_No.23、MBW35GP-M ポンプ部品_No.24、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.25など
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:LFH ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:LFH ポリオレフィン 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷
アダプタ
BIGM(丸山製作所)¥869税込¥9561個8日以内出荷図解NoMBW270E-K 調圧弁部品_No.17、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.17、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.17、MBW270E-M 調圧弁部品_No.17、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.19、MBW35GP-K アンローダ部品_No.17、MBW35GP-M アンローダ部品_No.17、GSW105 アンローダ部品 アダプタ_No.22
ボデイ
BIGM(丸山製作所)¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷図解NoSF22GW-I アンローダ部品_No.2、MSW1008-K 調圧弁部品_No.2、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.2、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.2、MBW270E-K 調圧弁部品_No.2、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.2、JHW100-H アンローダ部品_No.2、CKW10G アンローダ部品_No.2、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.2、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.2、GSW708 アンローダ部品 ボデイ_No.2、GSW10C-M アンローダ部品 ボデイ_No.2、MKW22GP アンローダ部品_No.2、GSW105 アンローダ部品 ボデイ_No.2、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.2、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.2、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.2、MBW35GP-K アンローダ部品_No.2、SF22GW アンローダ部品_No.2、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.3、KSW10-M アンローダ部品_No.2、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.2、MKW1010-BP アンローダ部品_No.2、GSW10-M アンローダ部品 ボデイ_No.2、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.2、MBW35GP-M アンローダ部品_No.2、MKW110-MC アンローダ部品_No.2、MBW22GP アンローダ部品_No.2、JHW708 アンローダ部品_No.2、MBW270E-M 調圧弁部品_No.2、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.2、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.2、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ボデイ_No.2、MKW10G 調圧弁部品_No.2、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.2、MSW1008-M 調圧弁部品_No.2、MBW22GP-M アンローダ部品_No.2、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.2
耐熱シリンダΦ16mmストローク105mm CA03R-16-NDF-105シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,198~税込¥6,818~1個63日以内出荷耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。
耐熱シリンダΦ10mmストローク105mm CA03R-10-NDF-105シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,598~税込¥6,158~1個63日以内出荷耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。








![1/2"DRx 5mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64498693-260406-02.jpg)












![[EA905DF-101用]連結ブリッジ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44117999-190802-02.jpg)
![[EA905DF-101用]連結手すり(ブリッジ部) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44118017-190802-02.jpg)


![[EA905DF-101用]ポール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44118035-190802-02.jpg)